Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр (с усадкой)
Толщина стенки с усадкой
Цвет
Диаметр
Спрятать arrow
Длина
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Термоусадочная трубка с внутр. клеем

Термоусадочная трубка с внутр. клеем

Термоусадочная трубка с внутр. клеем

Термоусадочная трубка с внутр. клеем

Доступно в виде 9 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Термоусадочная трубка с внутр. клеем

Номер товара
Диаметр (с усадкой)
Толщина стенки с уса...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0771012701
В наличии
4 мм
1,35 мм
- +
1 шт
408 грн
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)
0771025401
В наличии
8 мм
2,20 мм
- +
1 шт
900 грн
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D24,0-8,0 mm)
0771003201
В наличии
1 мм
1 мм
- +
1 шт
137.4 грн
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D3,0-1,0 mm)
0771006401
В наличии
2 мм
1,20 мм
- +
1 шт
210 грн
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D6,0-2,0 mm)
0771025400
В наличии
8 мм
2,20 мм
- +
25 шт
180 грн
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D24,0-8,0 mm)
0771003200
В наличии
1 мм
1 мм
- +
50 шт
36 грн
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D3,0-1,0 mm)
0771006400
В наличии
2 мм
1,20 мм
- +
50 шт
54 грн
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D6,0-2,0 mm)
0771025402
В наличии
8 мм
2,20 мм
- +
1 шт
900 грн
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, черная, L1 m, (D24,0-8,0 mm)
0771006402
В наличии
2 мм
1,20 мм
- +
1 шт
210 грн
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, черная, L1 m, (D6,0-2,0 mm)
⭐ Категория товаров Термоусадочная трубка с внутр. клеем
⭐ Количество товаров в наличии 9
⭐ Самый дешевый товар 36 грн
⭐ Самый дорогой товар 900 грн