Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пружинное стопорное кольцо для вала, обычная конструкция, форма A
Фото - 1 - Пружинное стопорное кольцо для вала, обычная конструкция, форма A
Скидка -30 %
Фото - 1 - Пружинное стопорное кольцо для вала, обычная конструкция, форма A

Пружинное стопорное кольцо для вала, обычная конструкция, форма A (043878)

DIN 471, фосфатированная пружинная сталь, форма A КОЛЬЦО-СТОП.-ВАЛ-DIN471-A-78X2,5
Номер товара 043878
В наличии
Цена:
25.2 грн/шт
-30 %
17.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 471, фосфатированная и промасленная пружинная сталь
Толщина (s1) 3 мм
DIN 471
Ширина (b1) 7,3 мм
Внутренний диаметр (d1) 73,5 мм
Подходит для диаметра паза 75 мм
Подходит для валов 78 мм
Ширина проушины (a1) 8,6 мм
Форма A
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 471, фосфатированная и промасленная пружинная сталь
Характеристики arrow_down
Толщина (s1) 3 мм
DIN 471
Ширина (b1) 7,3 мм
Внутренний диаметр (d1) 73,5 мм
Подходит для диаметра паза 75 мм
Подходит для валов 78 мм
Ширина проушины (a1) 8,6 мм
Форма A
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Исполнение Стандартная конструкция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3348.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
756 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
16.2 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
546 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
165.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2618.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
576 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить