Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для сабельной пилы WO 5 штук 150 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы WO 5 штук 150 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы WO 5 штук 150 мм

Полотно для сабельной пилы WO 5 штук 150 мм (0615815030)

Полотно для сабельной пилы WO 5 штук 150 мм ПИЛЬНОЕ-ПОЛОТНО-HO-5ШТ-150X3,6-5,1
Номер товара 0615815030
Нет в наличии
Цена:
925.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Зубчатая HSS (быстрорежущая сталь);
  • Корпус клинка изготовлен из инструментальной стали-HCS;
  • Коробка из 5 единиц;

Преимущества:

  • Лезвие сабли Zebra Bi-Metallic сочетает в себе отличные режущие характеристики и долговечность с максимальной гибкостью.
Толщина 1,25 мм
Длина (L) 150 мм
Шаг зубьев, мин./макс. 3,6-5,1 мм
Количество изделий 5 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Зубчатая HSS (быстрорежущая сталь);
  • Корпус клинка изготовлен из инструментальной стали-HCS;
  • Коробка из 5 единиц;

Преимущества:

  • Лезвие сабли Zebra Bi-Metallic сочетает в себе отличные режущие характеристики и долговечность с максимальной гибкостью.
Характеристики arrow_down
Толщина 1,25 мм
Длина (L) 150 мм
Шаг зубьев, мин./макс. 3,6-5,1 мм
Количество изделий 5 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
17.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
34.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -15 %
639 грн/шт
543.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3348.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2.58 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купить