Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (L)
Шаг зубьев
Цена
Спрятать arrow
Цена

Полотно для сабельной пилы, дерево

Полотно для сабельной пилы, дерево

Полотно для сабельной пилы, дерево

Полотно для сабельной пилы, дерево

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Полотно для сабельной пилы, дерево

Номер товара
Длина (L)
Шаг зубьев
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
060803019
В наличии
150 мм
8,5 мм
- +
1 шт
147.12 грн
Полотно для сабельной пилы WO 5штук 150X8,5
060803025
В наличии
240 мм
5 мм
- +
1 шт
960.47 грн
Полотно для сабельной пилы по дереву 5шт. MULTIBLADE 240х5,5-6,0 мм
0615815030
Нет в наличии
150 мм
- +
1 шт
925.2 грн
Полотно для сабельной пилы WO 5 штук 150 мм

Топ товаров, что покупаются

147.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
925.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Полотно для сабельной пилы, дерево
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 147.12 грн
⭐ Самый дорогой товар 960.47 грн

Думка експерта

Полотно для сабельної пилки дерево Wurth — надійне рішення для обробки деревини

Експерт Назар

При роботі з різними породами дерева, різної твердості та вологості, можу з повною впевненістю стверджувати, що полотно для сабельної пилки дерево від Wurth стало найкращим вибором для професіоналів, які працюють з дерев'яними матеріалами та потребують максимальної якості та точності при різанні. За роки практики я переконався, що правильний вибір полотна для дерева безпосередньо впливає на якість різу, швидкість роботи та довговічність інструменту, особливо при роботі з твердими породами дерева та при виконанні будівельних та столярних робіт. Саме тому я завжди обираю полотно дерево Wurth — воно забезпечує виняткову якість різу, швидкість роботи та довговічність при обробці деревинних матеріалів будь-якої складності.

Технологічна досконалість полотна для сабельної пилки дерево Wurth полягає у використанні спеціальної високоякісної сталі з оптимальною геометрією зубців, розробленою спеціально для обробки деревини. Спеціальна форма зубців забезпечує легке входження у деревину, ефективне видалення тирси та стабільну роботу без заклинювання навіть при роботі з вологою або смолянистою деревиною. Оптимальний кут заточки та правильний кут нахилу зубців гарантують чистий та рівний різальний край без сколів та задирок. Спеціальна термообробка забезпечує оптимальну твердість та гнучкість, що дозволяє витримувати значні навантаження при різанні без ризику поломки. Конструкція полотна розрахована на стабільну роботу на високих обертах без вібрацій та биття, що забезпечує рівні та якісні розрізи.

З практики можу поділитися численними прикладами високої ефективності полотна дерево Wurth при роботі з різними породами дерева. Минулого року виконував масштабні столярні роботи при будівництві дерев'яного будинку, де потрібно було розрізати більше 240 дерев'яних елементів різного перетину та породи з максимальною точністю. Наявність спеціалізованого полотна дерево Wurth дозволила виконати всі операції з винятковою якістю та швидкістю, що скоротило час робіт майже на 40% порівняно з використанням звичайних полотен. Ще один показовий випадок — виготовлення меблів з твердих порід дерева, коли потрібно було розрізати понад 180 елементів з дуба та бука з найсуворішими вимогами до якості різу. Полотно дерево Wurth забезпечило стабільно високу якість різання без сколів та задирок, що відповідало найвищим стандартам столярної майстерності.