Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для сабельной пилы по дереву 5шт. MULTIBLADE 240х5,5-6,0 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы по дереву 5шт. MULTIBLADE 240х5,5-6,0 мм
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы по дереву 5шт. MULTIBLADE 240х5,5-6,0 мм

Полотно для сабельной пилы по дереву 5шт. MULTIBLADE 240х5,5-6,0 мм (060803025)

Полотно для сабельной пилы по дереву 5шт. MULTIBLADE 240х5,5-6,0 мм -арт. 060803025
Номер товара 060803025
В наличии
Цена:
960.47 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для распиловки твердого и мягкого дерева, ламинированных волокнистых плит, фанеры, фанеры с пропиткой, ДСП

Примечание

  • Подходит для оборудования Würth RS 4, TS 1 и Roller-Rems.
Толщина 1,25 мм
Длина (L) 240 мм
Шаг зубьев 5 мм
Количество изделий 5 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для распиловки твердого и мягкого дерева, ламинированных волокнистых плит, фанеры, фанеры с пропиткой, ДСП

Примечание

  • Подходит для оборудования Würth RS 4, TS 1 и Roller-Rems.
Характеристики arrow_down
Толщина 1,25 мм
Длина (L) 240 мм
Шаг зубьев 5 мм
Количество изделий 5 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
64800 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
161.52 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -61.6 %
195 грн/шт
74.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -70.3 %
1004.3 грн/шт
298.56 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 4 шт
Купить
Знижка -61.3 %
186 грн/шт
72 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
7.86 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1000 шт
Нет в наличии