Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для сабельной пилы WO 5штук 150X8,5
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы WO 5штук 150X8,5
Фото - 1 - Полотно для сабельной пилы WO 5штук 150X8,5

Полотно для сабельной пилы WO 5штук 150X8,5 (060803019)

Полотно для сабельной пилы WO 5штук 150X8,5 ПИЛЬНОЕ-ПОЛОТНО-HO-5ШТ-150X8,5
Номер товара 060803019
В наличии
Цена:
147.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для распиловки:

  • Твердого и мягкого дерева;
  • Ламинированных волокнистых плит;
  • Фанеры;
  • Фанеры с пропиткой;
  • ДСП.

Примечание:

  • Подходит для оборудования Würth RS 4, TS 1 и Roller-Rems.
Толщина 1,25 мм
Длина (L) 150 мм
Количество изделий 5 шт.
Шаг зубьев 8,5 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для распиловки:

  • Твердого и мягкого дерева;
  • Ламинированных волокнистых плит;
  • Фанеры;
  • Фанеры с пропиткой;
  • ДСП.

Примечание:

  • Подходит для оборудования Würth RS 4, TS 1 и Roller-Rems.
Характеристики arrow_down
Толщина 1,25 мм
Длина (L) 150 мм
Количество изделий 5 шт.
Шаг зубьев 8,5 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
639 грн/шт
543.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3348.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2.58 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купить