Наконечник трубчатый, изолированный синий 2,5x12,0
Наконечник трубчатый, изолированный синий 2,5x12,0
Наконечник трубчатый, изолированный синий 2,5x12,0 (0557300252)
Наконечник трубчатый, изолированный, DIN46228-CU-(J2N)-BLUE-2,5X12,0-арт. 0557300252
Номер товара 0557300252
Нет в наличии
Цена:
2.4 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 46228, часть 4
| Толщина стенки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Толщина стенки входной воронки (s2) | 0,25 мм |
| Макс. термостойкость | 105 °C |
| Длина (l1) | 18 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 2,2 мм |
| Сечение проволоки | 2,5 мм² |
| Внутренний диаметр входной воронки (d2) | 4,2 мм |
| Материал | Электролитная медь |
| Покрытие | Луженое |
| Цвет | Синий |
| Не содержит галогенов | Да |
| Длина втулки (l2) | 12,0 мм |
Информация о продукте
Описание
DIN 46228, часть 4
Характеристики
| Толщина стенки втулки (s1) | 0,15 мм |
| Толщина стенки входной воронки (s2) | 0,25 мм |
| Макс. термостойкость | 105 °C |
| Длина (l1) | 18 мм |
| Внутренний диаметр втулки (d1) | 2,2 мм |
| Сечение проволоки | 2,5 мм² |
| Внутренний диаметр входной воронки (d2) | 4,2 мм |
| Материал | Электролитная медь |
| Покрытие | Луженое |
| Цвет | Синий |
| Не содержит галогенов | Да |
| Длина втулки (l2) | 12,0 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x18,0
Наконечник трубчатый, серый, изолированный 0,75x12,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 50,0x20,0
Наконечник трубчатый изолированный, красный 35,0x16,0
Наконечник трубчатый, изолированный, желтый 25,0x16,0
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x10,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 16,0x12,0
Наконечник трубчатый изолированный, красный 1,0x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, черный 1,5x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, синий 2,5x8,0
Наконечник трубчатый, изолированный, серый 4,0x10,0
Нет отзывов про этот товар