Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект для полировки All-in-one polish
Фото - 1 - Комплект для полировки All-in-one polish
Фото - 1 - Комплект для полировки All-in-one polish

Комплект для полировки All-in-one polish (K000082749)

Набор для полного цикла полировки с машинкой и тремя пастами P10/P20/P30
Номер товара K000082749
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
15000 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Набор для полного цикла полировки

Комплексное решение для многоступенчатой полировки: от удаления глубоких дефектов до достижения высокого глянца без голограмм.


  • Полный цикл обработки в одном комплекте
  • Три пасты для разных этапов полировки
  • Диски разной жесткости для точного подбора под задачу
  • Профессиональная машинка в комплекте

Комплектация набора

  • 1 шт. x Диск полировальный GREEN, очень жесткий, D145x25 mm, артикул 0585025145
  • 1 шт. x Диск полировальный ORANGE, мягкий, D145x25 mm, артикул 0585026145
  • 1 шт. x Диск полировальный BLUE, жесткий, D145x25 mm, артикул 0585027145
  • 1 шт. x Полироль P10 PLUS, высокоабразивная, 250 g, артикул 0893150012
  • 1 шт. x Полироль P20, среднеабразивная, 250 g, артикул 0893150022
  • 1 шт. x Полироль P30, антиголограммная, 250 g, артикул 0893150032
  • 1 шт. x Полировочная электрическая машина EPM50-150CL, артикул 5717042130

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Набор для полного цикла полировки

Комплексное решение для многоступенчатой полировки: от удаления глубоких дефектов до достижения высокого глянца без голограмм.


  • Полный цикл обработки в одном комплекте
  • Три пасты для разных этапов полировки
  • Диски разной жесткости для точного подбора под задачу
  • Профессиональная машинка в комплекте

Комплектация набора

  • 1 шт. x Диск полировальный GREEN, очень жесткий, D145x25 mm, артикул 0585025145
  • 1 шт. x Диск полировальный ORANGE, мягкий, D145x25 mm, артикул 0585026145
  • 1 шт. x Диск полировальный BLUE, жесткий, D145x25 mm, артикул 0585027145
  • 1 шт. x Полироль P10 PLUS, высокоабразивная, 250 g, артикул 0893150012
  • 1 шт. x Полироль P20, среднеабразивная, 250 g, артикул 0893150022
  • 1 шт. x Полироль P30, антиголограммная, 250 g, артикул 0893150032
  • 1 шт. x Полировочная электрическая машина EPM50-150CL, артикул 5717042130
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.22 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
31.97 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
8518.92 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3214.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ