Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Съемник для клипс 280 мм Wurth
Фото - 1 - Съемник для клипс 280 мм Wurth
Фото - 1 - Съемник для клипс 280 мм Wurth

Съемник для клипс 280 мм Wurth (0714500)

Съемник для клипс 280 мм Wurth -арт. 0714500
Номер товара 0714500
Нет в наличии
Цена:
3214.62 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Мастерство и удобство: Съемник для клипс 280 мм Wurth

Универсальный и эффективный инструмент

Съемник для клипс 280 мм Wurth оказывается незаменимым помощником в различных автомобильных ремонтных работах.

Легкость использования

Для простого снятия декоративной отделки, резиновых элементов крыла, обшивки дверей и т. д. этот съемник является идеальным инструментом.

Технические характеристики

Съемник имеет широкую прорезь лезвия размером 11 мм и длину 280 мм, что делает его универсальным для различных типов клипс и фиксаторов.

Надежность и долговечность

Изготовлен из высококачественных материалов с применением передовых технологий, съемник для клипс Wurth гарантирует долговечность и надежность в работе.

Удобство в работе

Удобная конструкция и эргономичная ручка обеспечивают комфортную работу при использовании.

Ширина прорези стержня 11 мм
Длина 280 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Мастерство и удобство: Съемник для клипс 280 мм Wurth

Универсальный и эффективный инструмент

Съемник для клипс 280 мм Wurth оказывается незаменимым помощником в различных автомобильных ремонтных работах.

Легкость использования

Для простого снятия декоративной отделки, резиновых элементов крыла, обшивки дверей и т. д. этот съемник является идеальным инструментом.

Технические характеристики

Съемник имеет широкую прорезь лезвия размером 11 мм и длину 280 мм, что делает его универсальным для различных типов клипс и фиксаторов.

Надежность и долговечность

Изготовлен из высококачественных материалов с применением передовых технологий, съемник для клипс Wurth гарантирует долговечность и надежность в работе.

Удобство в работе

Удобная конструкция и эргономичная ручка обеспечивают комфортную работу при использовании.

Характеристики arrow_down
Ширина прорези стержня 11 мм
Длина 280 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
170.98 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1310.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1650.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
537 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1695 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1288.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
337.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
216.78 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ