Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плашкодержатель EN 22568 Performance Ø16X5
Фото - 1 - Плашкодержатель EN 22568 Performance Ø16X5
Фото - 1 - Плашкодержатель EN 22568 Performance Ø16X5

Плашкодержатель EN 22568 Performance Ø16X5 (0659800000)

Плашкодержатель EN 22568 Performance Ø16X5 ВОРОТОК-Д/ПЛАШК-22568-PERF-16X5 ZEBRA
Номер товара 0659800000
Нет в наличии
Цена:
216.78 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Высокопроизводительный держатель резьбонарезной плашки, изготовленный из литого под давлением цинка для установки круглых резьбонарезных плашек

  • С корпусом новой усиленной конструкции, а также с черными рукоятками из стали для очень высоких нагрузок;
  • Безопасная работа даже в случае приложения больших усилий;
  • Очень высокая грузоподъемность по сравнению со стандартными моделями благодаря новой геометрии инструмента и новому процессу изготовления с более жесткими производственными допусками;
  • Удобная работа;
  • Гладкие прочные фиксирующие винты с мелкой перекрестной накаткой обеспечивают зажим резьбонарезной плашки без отвертки;
  • Экологичное производство;
  • Рукоятки с черным покрытием из стали и корпус резьбонарезной плашки с порошковым покрытием.
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. 1/6-3/32 дюйма
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы 1-2,6 мм
Площадь нарезания резьбы, метрической, мелкой, мин. / макс. 1-2,6 мм
Внутренний диаметр x высота 16 х 5 мм
Длина 160 мм
Стандарты EN 22568
Материал Литой цинк

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Высокопроизводительный держатель резьбонарезной плашки, изготовленный из литого под давлением цинка для установки круглых резьбонарезных плашек

  • С корпусом новой усиленной конструкции, а также с черными рукоятками из стали для очень высоких нагрузок;
  • Безопасная работа даже в случае приложения больших усилий;
  • Очень высокая грузоподъемность по сравнению со стандартными моделями благодаря новой геометрии инструмента и новому процессу изготовления с более жесткими производственными допусками;
  • Удобная работа;
  • Гладкие прочные фиксирующие винты с мелкой перекрестной накаткой обеспечивают зажим резьбонарезной плашки без отвертки;
  • Экологичное производство;
  • Рукоятки с черным покрытием из стали и корпус резьбонарезной плашки с порошковым покрытием.
Характеристики arrow_down
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. 1/6-3/32 дюйма
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы 1-2,6 мм
Площадь нарезания резьбы, метрической, мелкой, мин. / макс. 1-2,6 мм
Внутренний диаметр x высота 16 х 5 мм
Длина 160 мм
Стандарты EN 22568
Материал Литой цинк
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
102.72 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
127.32 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
1213.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3139.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1200 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
546 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить