Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7
Фото - 1 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7
Фото - 2 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7
Фото - 1 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7
Фото - 2 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7 (0659800200)

Держатель плашки EN 22568 Performance ВОРОТОК-Д/ПЛАШК-22568-PERF-20X7 ZEBRA
Номер товара 0659800200
В наличии
Цена:
286.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высокопроизводительный держатель для плашки из литого цинка для монтажа круглых резьбонарезных плашек, изготовленный в соответствии с DIN EN 22568, DIN EN 24231. Обновленная модель с усиленным корпусом и черными ручками выполнена из стали для высоких нагрузок.
  • Безопасная работа даже в случае применения больших усилий
  • Очень высокая выносливость по сравнению со стандартными моделями благодаря новой геометрии инструмента и новому процессу изготовления с более жесткими производственными допусками
  • Удобная работа.
    Фиксация с мелкой перекрестной накаткой обеспечивает зажим резьбовой плашки без отвертки
Длина 175 мм
Внутренний диаметр x высота 20 x 7 мм
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. 3/16-1/4 дюйма
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы 4,5-6 мм
Площадь нарезания резьбы, метрической, мелкой, мин. / макс. 4,5-6 мм
Стандарты EN 22568
Материал Литой цинк
Инструкции Резьбонарезная плашка устанавливается в паз держателя резьбонарезной плашки на высоте среднего винта. Прежде всего, средний винт фиксируется отверткой. Затем два противоположных винта затягиваются, чтобы правильно зажать резьбонарезную плашку. За ними следуют два оставшихся винта, которые окончательно закрепляют резьбонарезную плашку. Затем резьбонарезная плашка устанавливается вертикально на заготовку. Благодаря двум рукояткам можно теперь увеличить усилие для упрощения резки. Резьбонарезные плашки "HSS Performance" и "HSCo Multi Performance" можно использовать с обеих сторон благодаря двустороннему разрезу. При резке необходимо использовать достаточное количество смазки. После двух оборотов разрез может быть нарушен коротким поворотом назад.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высокопроизводительный держатель для плашки из литого цинка для монтажа круглых резьбонарезных плашек, изготовленный в соответствии с DIN EN 22568, DIN EN 24231. Обновленная модель с усиленным корпусом и черными ручками выполнена из стали для высоких нагрузок.
  • Безопасная работа даже в случае применения больших усилий
  • Очень высокая выносливость по сравнению со стандартными моделями благодаря новой геометрии инструмента и новому процессу изготовления с более жесткими производственными допусками
  • Удобная работа.
    Фиксация с мелкой перекрестной накаткой обеспечивает зажим резьбовой плашки без отвертки
Характеристики arrow_down
Длина 175 мм
Внутренний диаметр x высота 20 x 7 мм
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. 3/16-1/4 дюйма
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы 4,5-6 мм
Площадь нарезания резьбы, метрической, мелкой, мин. / макс. 4,5-6 мм
Стандарты EN 22568
Материал Литой цинк
Применение arrow_down
Инструкции Резьбонарезная плашка устанавливается в паз держателя резьбонарезной плашки на высоте среднего винта. Прежде всего, средний винт фиксируется отверткой. Затем два противоположных винта затягиваются, чтобы правильно зажать резьбонарезную плашку. За ними следуют два оставшихся винта, которые окончательно закрепляют резьбонарезную плашку. Затем резьбонарезная плашка устанавливается вертикально на заготовку. Благодаря двум рукояткам можно теперь увеличить усилие для упрощения резки. Резьбонарезные плашки "HSS Performance" и "HSCo Multi Performance" можно использовать с обеих сторон благодаря двустороннему разрезу. При резке необходимо использовать достаточное количество смазки. После двух оборотов разрез может быть нарушен коротким поворотом назад.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
326.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7860 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить