Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø25X9
Фото - 1 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø25X9
Фото - 2 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø25X9
Фото - 1 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø25X9
Фото - 2 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø25X9

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø25X9 (0659800300)

Держатель плашек EN 22568 Performance ВОРОТОК-Д/ПЛАШК-22568-PERF-25X9 ZEBRA
Номер товара 0659800300
В наличии
Цена:
432 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высокопроизводительный держатель для плашки из литого цинка для монтажа круглых резьбонарезных плашек, изготовленный в соответствии с DIN EN 22568, DIN EN 24231. Обновленная модель с усиленным корпусом и черными ручками выполнена из стали для высоких нагрузок.
  • Безопасная работа даже в случае применения больших усилий
  • Очень высокая выносливость по сравнению со стандартными моделями благодаря новой геометрии инструмента и новому процессу изготовления с более жесткими производственными допусками
  • Удобная работа.
    Фиксация с мелкой перекрестной накаткой обеспечивает зажим резьбовой плашки без отвертки
Длина 210 мм
Внутренний диаметр x высота 25 x 9 мм
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. 5/16-5/16 дюйма
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы 7-9 мм
Площадь нарезания резьбы, метрической, мелкой, мин. / макс. 7-9 мм
Стандарты EN 22568
Материал Литой цинк

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высокопроизводительный держатель для плашки из литого цинка для монтажа круглых резьбонарезных плашек, изготовленный в соответствии с DIN EN 22568, DIN EN 24231. Обновленная модель с усиленным корпусом и черными ручками выполнена из стали для высоких нагрузок.
  • Безопасная работа даже в случае применения больших усилий
  • Очень высокая выносливость по сравнению со стандартными моделями благодаря новой геометрии инструмента и новому процессу изготовления с более жесткими производственными допусками
  • Удобная работа.
    Фиксация с мелкой перекрестной накаткой обеспечивает зажим резьбовой плашки без отвертки
Характеристики arrow_down
Длина 210 мм
Внутренний диаметр x высота 25 x 9 мм
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. 5/16-5/16 дюйма
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы 7-9 мм
Площадь нарезания резьбы, метрической, мелкой, мин. / макс. 7-9 мм
Стандарты EN 22568
Материал Литой цинк
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
286.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
326.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7860 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить