Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X85
Фото - 1 - Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X85
Скидка -73.6 %
Фото - 1 - Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X85

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X85 (0223885)

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X85 БОЛТ-ГАЙКА-DIN603-4.8-A2K-M8X85
Номер товара 0223885
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
17.28 грн/шт
-73.6 %
4.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 603 с гайкой, сталь, класс прочности 4.8, оцинкованная, синего пассивирования
Из-за плоской квадратной шейки винт с полукруглой головкой, напр. B. фиксируется в пазу и может затягиваться со стороны гайки без удержания.
Шаг резьбы 1,25 мм
Диаметр головки (dk) 20,65 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) 22 мм
Высота головки винта (k1) 4,88 мм
Класс прочности 4.8
Длина (l1) 85 мм
Класс продукта C
Стандарты DIN 603
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Исполнение С гайкой
Детали головки С квадратным подголовком
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Плоская круглая головка с квадратным подголовком
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Строительное изделие Да
Декларация о производительности (EU-CPR) Да
Соответствие ROHS Да
Область примененияДля работ по дереву, для столярных мастерских, строительство быстровозводимых домов, оснащение грузового автотранспорта (грузовые платформы), строительство лодок, торговых и выставочных сооружений, строительные леса, разборные транспортировочные стойки, ящики и контейнеры для морских перевозок. Для скрепления деревянных и металлических деталей. Квадратный подголовок утапливается в древесине. Диаметр отверстия зависит от размера резьбы. При соединении деревянных деталей необходимо использовать более крупную шайбу под гайку, например, шайбу для деревянных конструкций.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 603 с гайкой, сталь, класс прочности 4.8, оцинкованная, синего пассивирования
Из-за плоской квадратной шейки винт с полукруглой головкой, напр. B. фиксируется в пазу и может затягиваться со стороны гайки без удержания.
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,25 мм
Диаметр головки (dk) 20,65 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) 22 мм
Высота головки винта (k1) 4,88 мм
Класс прочности 4.8
Длина (l1) 85 мм
Класс продукта C
Стандарты DIN 603
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Исполнение С гайкой
Детали головки С квадратным подголовком
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Плоская круглая головка с квадратным подголовком
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Строительное изделие Да
Декларация о производительности (EU-CPR) Да
Соответствие ROHS Да
Применение arrow_down
Область примененияДля работ по дереву, для столярных мастерских, строительство быстровозводимых домов, оснащение грузового автотранспорта (грузовые платформы), строительство лодок, торговых и выставочных сооружений, строительные леса, разборные транспортировочные стойки, ящики и контейнеры для морских перевозок. Для скрепления деревянных и металлических деталей. Квадратный подголовок утапливается в древесине. Диаметр отверстия зависит от размера резьбы. При соединении деревянных деталей необходимо использовать более крупную шайбу под гайку, например, шайбу для деревянных конструкций.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -78.6 %
16.56 грн/шт
3.54 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купить
Знижка -20 %
520 грн/шт
416.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5976 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1263.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить