Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка MULTI 1/2" 32 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 32 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 32 мм

Торцевая головка MULTI 1/2" 32 мм (071213432)

Торцевая головка универсального назначения 1/2" 32 мм MULTI ZEBRA -арт. 071213432
Номер товара 071213432
Нет в наличии
Цена:
312.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 32 мм MULTI ZEBRA - надежный и универсальный инструмент, предназначенный для выполнения разнообразных задач в гараже, на рабочем месте или во время автомобильных ремонтов. Свойства этого ключа говорят сами за себя:

Характеристики:

  • Длина: 44 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 32 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Особенности:

  1. Универсальное применение: Подходит для работы с различными креплениями и гайками, обеспечивая универсальность использования.
  2. Надежный привод: Внутренний квадрат с размером 1/2 дюйма гарантирует стабильный восторг и передачу крутящего момента.
  3. Оптимальные размеры: Компактные размеры и длина 44 мм делают ключ идеальным для работы в условиях ограниченного пространства.
  4. Высокая прочность и долговечность: Обеспечивается благодаря использованию высококачественных материалов и профессионального изготовления.

Этот ключ MULTI ZEBRA – это не просто инструмент, а надежный партнер в твоих ремонтных задачах. Он станет неотъемлемой частью твоего инструментария, обеспечивая эффективность и точность работы с различными механическими деталями.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 32 мм
Длина (l1) 44 мм
Тип привода Внутренний квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 32 мм MULTI ZEBRA - надежный и универсальный инструмент, предназначенный для выполнения разнообразных задач в гараже, на рабочем месте или во время автомобильных ремонтов. Свойства этого ключа говорят сами за себя:

Характеристики:

  • Длина: 44 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 32 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Особенности:

  1. Универсальное применение: Подходит для работы с различными креплениями и гайками, обеспечивая универсальность использования.
  2. Надежный привод: Внутренний квадрат с размером 1/2 дюйма гарантирует стабильный восторг и передачу крутящего момента.
  3. Оптимальные размеры: Компактные размеры и длина 44 мм делают ключ идеальным для работы в условиях ограниченного пространства.
  4. Высокая прочность и долговечность: Обеспечивается благодаря использованию высококачественных материалов и профессионального изготовления.

Этот ключ MULTI ZEBRA – это не просто инструмент, а надежный партнер в твоих ремонтных задачах. Он станет неотъемлемой частью твоего инструментария, обеспечивая эффективность и точность работы с различными механическими деталями.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 32 мм
Длина (l1) 44 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
27.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
213.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
130.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ