Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка MULTI 1/2" 28 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 28 мм
Фото - 1 - Торцевая головка MULTI 1/2" 28 мм

Торцевая головка MULTI 1/2" 28 мм (071213428)

Торцевая головка универсального назначения 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA -арт. 071213428
Номер товара 071213428
Нет в наличии
Цена:
394.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA - надежный и универсальный инструмент, предназначенный для обеспечения эффективности в различных задачах ремонта и обслуживания. С основными характеристиками:

Характеристики:

  • Длина: 44 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 28 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Особенности:

  1. Универсальное назначение: Подходит для работы с различными гайками и болтами, обеспечивая универсальность использования.
  2. Удобный привод: Внутренний квадрат с приводом 1/2 дюйма гарантирует надежный захват и передачу крутящего момента.
  3. Оптимальные размеры: Длина 44 мм и размер ключа 28 мм делают этот инструмент удобным и эффективным для использования в различных условиях.
  4. Прочность и надежность: MULTI ZEBRA обладает высокой прочностью и надежностью, обеспечивая долгий срок службы.

Ключ торцевой 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA - это инструмент, который отвечает высоким стандартам качества и отлично подходит для профессионалов и энтузиастов, которые ищут надежный и универсальный ключ для своих задач.

Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 28 мм
Длина (l1) 44 мм
Тип привода Внутренний квадрат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой универсального назначения 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA - надежный и универсальный инструмент, предназначенный для обеспечения эффективности в различных задачах ремонта и обслуживания. С основными характеристиками:

Характеристики:

  • Длина: 44 мм.
  • Повод: 1/2 дюйма.
  • Размер ключа: 28 мм.
  • Тип привода: Внутренний квадрат.

Особенности:

  1. Универсальное назначение: Подходит для работы с различными гайками и болтами, обеспечивая универсальность использования.
  2. Удобный привод: Внутренний квадрат с приводом 1/2 дюйма гарантирует надежный захват и передачу крутящего момента.
  3. Оптимальные размеры: Длина 44 мм и размер ключа 28 мм делают этот инструмент удобным и эффективным для использования в различных условиях.
  4. Прочность и надежность: MULTI ZEBRA обладает высокой прочностью и надежностью, обеспечивая долгий срок службы.

Ключ торцевой 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA - это инструмент, который отвечает высоким стандартам качества и отлично подходит для профессионалов и энтузиастов, которые ищут надежный и универсальный ключ для своих задач.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Размер ключа 28 мм
Длина (l1) 44 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
139.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
139.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить