Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка 1/2" SW8 Wurth 6-гранная короткая
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW8 Wurth 6-гранная короткая
Скидка -63.1 %
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW8 Wurth 6-гранная короткая
Скидка -63.1 %
Фото - 1 - Торцевая головка 1/2" SW8 Wurth 6-гранная короткая
Фото - 2 - Торцевая головка 1/2" SW8 Wurth 6-гранная короткая

Торцевая головка 1/2" SW8 Wurth 6-гранная короткая (0712131108)

Торцевая головка 1/2" SW8 Wurth 6-гранная короткая -арт. 0712131108
Номер товара 0712131108
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth: Компактність та Ефективність в Одному Інструменті

Ключ торцевой 1/2" SW23 від Wurth - це ідеальний інструмент для робіт, де важлива компактність та висока ефективність. З його метричним та шестигранным дизайном ви легко впораєтеся з різноманітними завданнями, а короткий дизайн забезпечить комфорт та точність в умовах обмеженого простору.

Основні характеристики:

  • Метричні, шестигранні. Забезпечує універсальність для різних видів робіт.
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Відповідає високим стандартам якості та безпеки.
  • Покриття: хромоване, поліроване. Захищає від корозії та забезпечує тривалий термін служби.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку. Забезпечує надійне з'єднання з головкою.
  • Виконання: Короткий. Ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору.

Технічні характеристики:

  • Глибина торцевого ключа (t): 8 мм. Забезпечує ефективне та точне кріплення.
  • Довжина (l1): 36 мм. Компактний розмір для зручного використання.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 13 мм. Забезпечує стійкість та зручність в роботі.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 23 мм. Додає стійкості при використанні.
  • Привід: 1/2 дюйма. Сумісний з різними інструментами.
  • Розмір ключа: 8 мм. Відповідає вимогам різноманітних видів завдань.
  • Тип наконечника: Для зовн. шестигранных голівок. Забезпечує надійне тримання головки.
  • Тип приводу: внутрішній квадрат. Забезпечує зручність та надійність в з'єднанні з іншими інструментами.
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 13 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 23 мм
Длина (l1) 36 мм
Размер ключа 8 мм
Глубина торцового ключа (t) 8 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth: Компактність та Ефективність в Одному Інструменті

Ключ торцевой 1/2" SW23 від Wurth - це ідеальний інструмент для робіт, де важлива компактність та висока ефективність. З його метричним та шестигранным дизайном ви легко впораєтеся з різноманітними завданнями, а короткий дизайн забезпечить комфорт та точність в умовах обмеженого простору.

Основні характеристики:

  • Метричні, шестигранні. Забезпечує універсальність для різних видів робіт.
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Відповідає високим стандартам якості та безпеки.
  • Покриття: хромоване, поліроване. Захищає від корозії та забезпечує тривалий термін служби.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку. Забезпечує надійне з'єднання з головкою.
  • Виконання: Короткий. Ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору.

Технічні характеристики:

  • Глибина торцевого ключа (t): 8 мм. Забезпечує ефективне та точне кріплення.
  • Довжина (l1): 36 мм. Компактний розмір для зручного використання.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 13 мм. Забезпечує стійкість та зручність в роботі.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 23 мм. Додає стійкості при використанні.
  • Привід: 1/2 дюйма. Сумісний з різними інструментами.
  • Розмір ключа: 8 мм. Відповідає вимогам різноманітних видів завдань.
  • Тип наконечника: Для зовн. шестигранных голівок. Забезпечує надійне тримання головки.
  • Тип приводу: внутрішній квадрат. Забезпечує зручність та надійність в з'єднанні з іншими інструментами.
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 13 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 23 мм
Длина (l1) 36 мм
Размер ключа 8 мм
Глубина торцового ключа (t) 8 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Для наружн. шестигр.
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
148.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
148.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
216.3 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ