Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная
Фото - 1 - Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная (0712133136)

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная ГОЛОВКА-1/2ZO-КОРОТКАЯ-12KT-SW36 ZEBRA
Номер товара 0712133136
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
539.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная: Высокое Качество и Надежность

Изысканность и функциональность объединяются в нашей торцевой головке Wurth 1/2" SW36. Обеспечивая высокий стандарт выполнения и долговечность, эта торцевая головка предназначена для важнейших задач.

Основные характеристики:

  1. Метрическая, Двенадцатигранная: Обеспечивая точность и стабильность при использовании, торцевая головка имеет двенадцать граней для идеального захвата.

  2. Стандарт: DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам DIN и ISO, гарантируя отличное качество и совместимость.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид, что делает торцевую головку устойчивой и привлекательной.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежный захват и передачу крутящего момента.

  5. Выполнение: Стандартное и Краткое: Выбор между стандартным и кратким исполнением для оптимальной адаптации к вашему заданию.

  6. Габариты (мм):

    • Глубина (t): 28,5
    • Длина (l1): 50
    • Наружный диаметр (D1): 48
    • Наружный диаметр 2 (D2): 42
  7. Привод и размер Ключа: 1/2 дюйма и 36 мм соответственно.

  8. Тип Наконечника и Привода: Двенадцатигранник для максимальной устойчивости и внутренний квадрат для удобства использования.

С выбором торцевой головки Wurth, вы выбираете лучшее качество и надежность для вашего инструмента.

Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 28,5 мм
Размер ключа 36 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 42 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 48 мм
Длина (l1) 50 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Торцевая головка Wurth 1/2" SW36 12-гранная: Высокое Качество и Надежность

Изысканность и функциональность объединяются в нашей торцевой головке Wurth 1/2" SW36. Обеспечивая высокий стандарт выполнения и долговечность, эта торцевая головка предназначена для важнейших задач.

Основные характеристики:

  1. Метрическая, Двенадцатигранная: Обеспечивая точность и стабильность при использовании, торцевая головка имеет двенадцать граней для идеального захвата.

  2. Стандарт: DIN 3122, ISO 3315: Соответствует высоким стандартам DIN и ISO, гарантируя отличное качество и совместимость.

  3. Покрытие: Хромированное, Полированное: Защищает от коррозии и придает эстетический вид, что делает торцевую головку устойчивой и привлекательной.

  4. Привод: Внутренний Квадрат 1/2" с Канавкой под Шарик: Обеспечивает надежный захват и передачу крутящего момента.

  5. Выполнение: Стандартное и Краткое: Выбор между стандартным и кратким исполнением для оптимальной адаптации к вашему заданию.

  6. Габариты (мм):

    • Глубина (t): 28,5
    • Длина (l1): 50
    • Наружный диаметр (D1): 48
    • Наружный диаметр 2 (D2): 42
  7. Привод и размер Ключа: 1/2 дюйма и 36 мм соответственно.

  8. Тип Наконечника и Привода: Двенадцатигранник для максимальной устойчивости и внутренний квадрат для удобства использования.

С выбором торцевой головки Wurth, вы выбираете лучшее качество и надежность для вашего инструмента.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Глубина торцового ключа (t) 28,5 мм
Размер ключа 36 мм
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) 42 мм
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 48 мм
Длина (l1) 50 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Тип наконечника Двенадцатигранник
Исполнение Короткий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
119.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
192.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
150.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить