Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Батарейка щелочная A23, 12 V
Новинка
Фото - 2 - Батарейка щелочная A23, 12 V
Новинка
Фото - 1 - Батарейка щелочная A23, 12 V
Фото - 2 - Батарейка щелочная A23, 12 V

Батарейка щелочная A23, 12 V (08270823)

Батарейка A23 12 V для автомобильных брелоков, сигнализаций и пультов ДУ
Номер товара 08270823
В наличии
Цена:
114.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Щелочная батарейка A23 для устройств дистанционного управления и систем безопасности

Компактная щелочная батарея A23 с номинальным напряжением 12 V для устройств дистанционного управления и электронных систем с низким энергопотреблением.

  • Низкий уровень саморазрядки
  • Срок хранения до 3 лет
  • Меньшая чувствительность к температурным колебаниям по сравнению с другими типами батарей
  • Подходит для длительной работы под нагрузкой с минимальным снижением напряжения

Примечание

  • Батарейка не подлежит зарядке
  • Поставляется в блистерной упаковке
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Тип аккумулятора/батареи AlMn
Наименование аккумулятора/батареи A23

Застосування

Підходить для дверних дзвінків, приводів гаражних воріт, автомобільних сигналізацій та інших пристроїв дистанційного керування.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Щелочная батарейка A23 для устройств дистанционного управления и систем безопасности

Компактная щелочная батарея A23 с номинальным напряжением 12 V для устройств дистанционного управления и электронных систем с низким энергопотреблением.

  • Низкий уровень саморазрядки
  • Срок хранения до 3 лет
  • Меньшая чувствительность к температурным колебаниям по сравнению с другими типами батарей
  • Подходит для длительной работы под нагрузкой с минимальным снижением напряжения

Примечание

  • Батарейка не подлежит зарядке
  • Поставляется в блистерной упаковке
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Тип аккумулятора/батареи AlMn
Наименование аккумулятора/батареи A23
Применение arrow_down

Застосування

Підходить для дверних дзвінків, приводів гаражних воріт, автомобільних сигналізацій та інших пристроїв дистанційного керування.

Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Новинка
114.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -80.8 %
1878.96 грн/шт
360 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить