Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Батарейка лужна A23, 12 V
Новинка
Фото - 2 - Батарейка лужна A23, 12 V
Новинка
Фото - 1 - Батарейка лужна A23, 12 V
Фото - 2 - Батарейка лужна A23, 12 V

Батарейка лужна A23, 12 V (08270823)

Батарейка A23 12 V для автомобільних брелоків, сигналізацій та пультів ДК
Номер товару 08270823
В наявності
Ціна:
114.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лужна батарейка A23 для пристроїв дистанційного керування та систем безпеки

Компактний лужний елемент живлення A23 з номінальною напругою 12 V для пристроїв дистанційного керування та електронних систем із низьким енергоспоживанням.

  • Низький рівень саморозряджання
  • Строк зберігання до 3 років
  • Менша чутливість до температурних коливань порівняно з іншими типами елементів живлення
  • Підходить для тривалої роботи під навантаженням із мінімальним зниженням напруги

Примітка

  • Батарейка не підлягає заряджанню
  • Постачається в блістерній упаковці
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Тип акумулятора / батареї AlMn
Позначення акумулятора / батареї A23

Застосування

Підходить для дверних дзвінків, приводів гаражних воріт, автомобільних сигналізацій та інших пристроїв дистанційного керування.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лужна батарейка A23 для пристроїв дистанційного керування та систем безпеки

Компактний лужний елемент живлення A23 з номінальною напругою 12 V для пристроїв дистанційного керування та електронних систем із низьким енергоспоживанням.

  • Низький рівень саморозряджання
  • Строк зберігання до 3 років
  • Менша чутливість до температурних коливань порівняно з іншими типами елементів живлення
  • Підходить для тривалої роботи під навантаженням із мінімальним зниженням напруги

Примітка

  • Батарейка не підлягає заряджанню
  • Постачається в блістерній упаковці
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Тип акумулятора / батареї AlMn
Позначення акумулятора / батареї A23
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для дверних дзвінків, приводів гаражних воріт, автомобільних сигналізацій та інших пристроїв дистанційного керування.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -80.8 %
1878.96 грн/шт
360 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити