Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер-винт AMO III TYPE 1
Фото - 1 - Анкер-винт AMO III TYPE 1

Анкер-винт AMO III TYPE 1 (0234730212)

Анкер-винт рамный AMO III TYPE 1 (A2K) 7,5x212 Потайная голова Бита AW30 Оцинкованная сталь
Номер товара 0234730212
В наличии
Цена:
32.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для крепления окон в стены из бетона и сплошного кирпича. С крупной плоской головой, заподлицо с поверхностью рамы, может удобно закрываться защитными колпачками. Фиксация за счет резьбы без напряжения материала основания Несущая функция сохраняется даже при тепловой нагрузке Огнестойкость в течение 120 минут подтверждена испытаниями Экономия времени — не требуется дюбель Быстрая установка без использования специальных инструментов Привод AW для увеличения срока службы бит, улучшенной передачи нагрузки, отсутствия усилия выталкивания Сквозной монтаж Нагрузка может быть приложена сразу после установки Фиксация за счет резьбы для высокой несущей способности Съемный Практически полное отсутствие сил расширения при установке Отверстия в кирпичах с перфорацией и пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма) Оконные рамы выравниваются с помощью центрирующих зажимов или надувной подушки Amo® Длина винта = ширина рамы + зазор + глубина ввинчивания (см. также 55.2 Amo® III 11,5 мм)
Диаметр головки (dk) 12 мм
Длина (L) 212 мм
Диаметр резьбы (d) 7,5 мм
Размер привода AW30
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка с гранями
Материал Сталь
Область применения Монтаж деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам без создания сил напряжения Объединение рам Для крепления оконной фурнитуры, поворотных пластин и забивных крюков Большая голова устанавливается вровень с профилем окна, благодаря чему на анкере возможно устанавливать защитные колпачки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для крепления окон в стены из бетона и сплошного кирпича. С крупной плоской головой, заподлицо с поверхностью рамы, может удобно закрываться защитными колпачками. Фиксация за счет резьбы без напряжения материала основания Несущая функция сохраняется даже при тепловой нагрузке Огнестойкость в течение 120 минут подтверждена испытаниями Экономия времени — не требуется дюбель Быстрая установка без использования специальных инструментов Привод AW для увеличения срока службы бит, улучшенной передачи нагрузки, отсутствия усилия выталкивания Сквозной монтаж Нагрузка может быть приложена сразу после установки Фиксация за счет резьбы для высокой несущей способности Съемный Практически полное отсутствие сил расширения при установке Отверстия в кирпичах с перфорацией и пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма) Оконные рамы выравниваются с помощью центрирующих зажимов или надувной подушки Amo® Длина винта = ширина рамы + зазор + глубина ввинчивания (см. также 55.2 Amo® III 11,5 мм)
Характеристики arrow_down
Диаметр головки (dk) 12 мм
Длина (L) 212 мм
Диаметр резьбы (d) 7,5 мм
Размер привода AW30
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная головка с гранями
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Монтаж деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам без создания сил напряжения Объединение рам Для крепления оконной фурнитуры, поворотных пластин и забивных крюков Большая голова устанавливается вровень с профилем окна, благодаря чему на анкере возможно устанавливать защитные колпачки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
Знижка -28.6 %
0.84 грн/шт
0.6 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
1132.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
588 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
29999.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
33600 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии