Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 1 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 2 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 3 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 4 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 5 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 6 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 7 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 1 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 2 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 3 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 4 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 5 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 6 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм
Фото - 7 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 12-25мм (07140202)

Знімач стопорних кілець для отворів, ТИП C-(12-25MM) -арт. 071402 02
Номер товару 07140202
В наявності
Ціна:
1091.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для внутрішніх стопорних кілець

  • Стандарт: DIN 5256
  • Рукоятка: із пластмасовим покриттям
  • Забезпечує надійний обхват, запобігає прослизанням
  • Наконечник із високощільної пружинної сталі
  • Висока стійкість при знятті затиснених кілець
  • Запресовані наконечники

Максимальна міцність при знятті затиснених кілець; 

  • Встановлення кілець без деформації.
  • Гвинтове та монтажне з'єднання
  • Висока точність та плавна робота.

Великі контактні поверхні

  • Встановлення кілець без перекосу.
  • Головка плоскогубців
  • Вузька форма для вільного доступу до деталей, зокрема у важкодоступних місцях.
Діаметр штифта (D1) 1,25 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 12-25 мм
Довжина (l1) 140 мм
Довжина губок (L2) 38 мм
Форма C
Матеріал Сталь
Область застосування Знімачі стопорних кілець для внутрішніх кілець.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для внутрішніх стопорних кілець

  • Стандарт: DIN 5256
  • Рукоятка: із пластмасовим покриттям
  • Забезпечує надійний обхват, запобігає прослизанням
  • Наконечник із високощільної пружинної сталі
  • Висока стійкість при знятті затиснених кілець
  • Запресовані наконечники

Максимальна міцність при знятті затиснених кілець; 

  • Встановлення кілець без деформації.
  • Гвинтове та монтажне з'єднання
  • Висока точність та плавна робота.

Великі контактні поверхні

  • Встановлення кілець без перекосу.
  • Головка плоскогубців
  • Вузька форма для вільного доступу до деталей, зокрема у важкодоступних місцях.
Характеристики arrow_down
Діаметр штифта (D1) 1,25 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 12-25 мм
Довжина (l1) 140 мм
Довжина губок (L2) 38 мм
Форма C
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Знімачі стопорних кілець для внутрішніх кілець.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
28.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення