Знімач внутрішній, DIN 5256, фор. C
Знімач внутрішній, DIN 5256, фор. C
Знімач внутрішній, DIN 5256, фор. C
Версії товару Знімач внутрішній, DIN 5256, фор. C
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 1,25 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 12-25 мм |
| Довжина (l1) | 140 мм |
| Довжина губок (L2) | 38 мм |
| Форма | C |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 1,8 мм |
| Довжина (l1) | 180 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 19-60 мм |
| Довжина губок (L2) | 54 мм |
| Форма | C |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 2,25 мм |
| Довжина (l1) | 225 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 40-100 мм |
| Довжина губок (L2) | 65 мм |
| Форма | C |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 0,9 мм |
| Довжина (l1) | 140 мм |
| Довжина губок (L2) | 39 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8-13 мм |
| Форма | C |
| Матеріал | Сталь |
Технічна інформація
| Діаметр штифта (D1) | 3,2 мм |
| Довжина (l1) | 320 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 85-140 мм |
| Довжина губок (L2) | 91 мм |
| Форма | C |
| Матеріал | Сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Знімач внутрішній, DIN 5256, фор. C |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1091.16 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1942.44 грн |
Коли треба зняти внутрішнє стопорне кільце без ризику — беру знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С

Робота зі стопорними кільцями — це завжди про точність. І коли клієнт каже: "Мені треба акуратно, без пошкоджень і без нервів", я використовую знімач знімач стопорних кілець Wurth. Це інструмент, який створений для роботи з внутрішніми кільцями у важкодоступних місцях.
Чому він незамінний? По-перше, відповідність DIN 5256 — гарантія правильного захвату і точності. По-друге, форма губок — ідеальна для внутрішніх стопорних кілець, не ковзає і не деформує деталь. І головне — якість Wurth: міцна сталь, ручки з покриттям, яке не ковзає навіть у масляних умовах.
З практики: на ремонті підшипникового вузла треба було зняти кільце з глибокого посадкового місця. З дешевим інструментом — ризик пошкодити деталь. А Wurth — зробив роботу швидко і чисто. Майстер каже: "Це як хірургічний інструмент для механіки — точність і безпека".
Часто питають:
"Який інструмент для внутрішніх стопорних кілець реально працює?"
"Щось для точного демонтажу без ризику?"
"Інструмент, який не ковзає і не ламається?"
Відповідь — Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С. Якщо шукаєте знімач для внутрішніх стопорних кілець, інструмент для точного демонтажу, або просто хочете мати рішення, яке не підведе — це саме те.
Моя порада: не ризикуйте деталями через слабкий інструмент. Краще мати знімач, який працює чітко і без компромісів.