Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 1 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 2 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 3 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 4 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 5 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 6 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 7 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 1 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 2 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 3 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 4 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 5 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 6 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм
Фото - 7 - Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм

Знімач стопорних кілець Wurth для отворів тип С 19-60мм (07140203)

Знімач стопорних кілець для отворів, ТИП C-(19-60MM) -арт. 071402 03
Номер товару 07140203
В наявності
Ціна:
1138.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для внутренних стопорных колец

  • Стандарт: DIN 5256
  • Рукоятка: с пластмассовым покрытием
  • Обеспечивает надежный обхват, предотвращает проскальзывания
  • Наконечник из высокоплотной пружинной стали
  • Высокая устойчивость при снятии зажатых колец
  • Запрессованные наконечники

Максимальная прочность при снятии зажатых колец; 

  • Установка колец без деформации.
  • Винтовое и монтажное соединение
  • Высокая точность и плавная работа.

Большие контактные поверхности

  • Установка колец без перекоса.
  • Головка плоскогубцев
  • Узкая форма для свободного доступа к деталям, в частности, в труднодоступных местах.
Діаметр штифта (D1) 1,8 мм
Довжина (l1) 180 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 19-60 мм
Довжина губок (L2) 54 мм
Форма C
Матеріал Сталь
Область застосування Знімачі стопорних кілець для внутрішніх кілець.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для внутренних стопорных колец

  • Стандарт: DIN 5256
  • Рукоятка: с пластмассовым покрытием
  • Обеспечивает надежный обхват, предотвращает проскальзывания
  • Наконечник из высокоплотной пружинной стали
  • Высокая устойчивость при снятии зажатых колец
  • Запрессованные наконечники

Максимальная прочность при снятии зажатых колец; 

  • Установка колец без деформации.
  • Винтовое и монтажное соединение
  • Высокая точность и плавная работа.

Большие контактные поверхности

  • Установка колец без перекоса.
  • Головка плоскогубцев
  • Узкая форма для свободного доступа к деталям, в частности, в труднодоступных местах.
Характеристики arrow_down
Діаметр штифта (D1) 1,8 мм
Довжина (l1) 180 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 19-60 мм
Довжина губок (L2) 54 мм
Форма C
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Знімачі стопорних кілець для внутрішніх кілець.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення