Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штангенциркуль з пружинним фіксатором Wurth 0-150мм
Фото - 1 - Штангенциркуль з пружинним фіксатором Wurth 0-150мм
Фото - 1 - Штангенциркуль з пружинним фіксатором Wurth 0-150мм

Штангенциркуль з пружинним фіксатором Wurth 0-150мм (07157601)

Штангенциркуль з пружинним фіксатором Wurth 0-150мм ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ-0-150MM
Номер товару 07157601
В наявності
Ціна:
1836 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Стандарт DIN 862
  • З пружинним фіксатором
  • Довідкова таблиця по різьбі на тильній стороні
  • З нержавіючої сталі
  • Хромована шкала
  • Має лінійку глибиноміра
  • Поставляється в пластмасовому футлярі
  • Верхня шкала в дюймах
Ділення ноніуса 0,05 мм
Діапазон вимірювання довжини, мін./макс. 0-150 мм
Ділення ноніуса (дюйми) 1/128 дюйма
Діапазон вимірювання довжини, макс. 150 мм
Довжина губок 40 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Стандарт DIN 862
  • З пружинним фіксатором
  • Довідкова таблиця по різьбі на тильній стороні
  • З нержавіючої сталі
  • Хромована шкала
  • Має лінійку глибиноміра
  • Поставляється в пластмасовому футлярі
  • Верхня шкала в дюймах
Характеристики arrow_down
Ділення ноніуса 0,05 мм
Діапазон вимірювання довжини, мін./макс. 0-150 мм
Ділення ноніуса (дюйми) 1/128 дюйма
Діапазон вимірювання довжини, макс. 150 мм
Довжина губок 40 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -40 %
Спеціальна ціна після авторизації
999 грн/шт
599.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
22.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
243.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
30 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити