Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Штангенциркуль 0-150MM
Фото - 2 - Штангенциркуль 0-150MM
Фото - 1 - Штангенциркуль 0-150MM
Фото - 2 - Штангенциркуль 0-150MM

Штангенциркуль 0-150MM (0715761001)

Штангенциркуль 0-150MM 0715761001
Номер товару 0715761001
Немає в наявності
Ціна:
2159.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Переваги товару Штангенциркуль 0-150MM {арт. 0715761001} Wurth

  • Висока якість виготовлення: цей штангенциркуль має прекрасну якість виготовлення, що гарантує надійну та точну роботу.
  • Широкий діапазон вимірювання: з можливістю вимірювати відстані від 0 до 150 мм, цей штангенциркуль дозволяє виконувати різноманітні завдання вимірювання.
  • Зручне користування: компактний дизайн та зручна ручка забезпечують комфортне користування цим штангенциркулем.
  • Точні результати: завдяки високій точності вимірювань, цей штангенциркуль гарантує отримання точних та надійних результатів.
  • Міцність та довговічність: виготовлений з високоякісних матеріалів, цей штангенциркуль відповідає вимогам тривалого використання та володіє високою міцністю.
  • Універсальне застосування: цей штангенциркуль ідеально підходить для вимірювання розмірів та діаметрів різних об'єктів, що робить його універсальним інструментом для різних сфер діяльності.
Ділення ноніуса 0,05 мм
Ділення ноніуса (дюйми) 1/128 дюйма
Діапазон вимірювання довжини, макс. 160 мм
Довжина губок 40 мм
Матеріал Нерж. сталь, 1.4034
Стандарти ISO 13385-1
Вага виробу (1 шт.) 209,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Переваги товару Штангенциркуль 0-150MM {арт. 0715761001} Wurth

  • Висока якість виготовлення: цей штангенциркуль має прекрасну якість виготовлення, що гарантує надійну та точну роботу.
  • Широкий діапазон вимірювання: з можливістю вимірювати відстані від 0 до 150 мм, цей штангенциркуль дозволяє виконувати різноманітні завдання вимірювання.
  • Зручне користування: компактний дизайн та зручна ручка забезпечують комфортне користування цим штангенциркулем.
  • Точні результати: завдяки високій точності вимірювань, цей штангенциркуль гарантує отримання точних та надійних результатів.
  • Міцність та довговічність: виготовлений з високоякісних матеріалів, цей штангенциркуль відповідає вимогам тривалого використання та володіє високою міцністю.
  • Універсальне застосування: цей штангенциркуль ідеально підходить для вимірювання розмірів та діаметрів різних об'єктів, що робить його універсальним інструментом для різних сфер діяльності.
Характеристики arrow_down
Ділення ноніуса 0,05 мм
Ділення ноніуса (дюйми) 1/128 дюйма
Діапазон вимірювання довжини, макс. 160 мм
Довжина губок 40 мм
Матеріал Нерж. сталь, 1.4034
Стандарти ISO 13385-1
Вага виробу (1 шт.) 209,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
12.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
4688.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
7.8 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
12909.06 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
248.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
2769.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити