Знімач кліпс для обшивки, короткий
Знімач кліпс для обшивки, короткий
Знімач кліпс для обшивки, короткий (07143453)
Інструмент для зняття кліпс та скоб 7-12 mm, короткий 120 mm, вигнутий
Номер товару 07143453
В наявності
Ціна:
1160.94 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Знімач кліпс для безпечного демонтажу кліпс і фіксаторів
Призначений для акуратного демонтажу кліпс, пістонів та інших фіксаторів без пошкодження елементів обшивки.
Зручність роботи
- Коротке виконання підходить для легкодоступних кліпс
- Подовжене виконання дає змогу працювати з кліпсами, розташованими глибоко за елементами обшивки
Міцна конструкція
- Нікельоване лезо з хромованадієвої сталі
- Стійке до зношування при інтенсивному використанні
Комфортне утримання
Двокомпонентна ручка забезпечує надійний хват і зручність під час роботи.
| Ширина прорізу леза | 12 мм |
| Довжина леза | 120 мм |
| Ширина прорізу леза (ззаду) | 7 мм |
| Виконання | Короткий |
Інформація про продукт
Опис
Знімач кліпс для безпечного демонтажу кліпс і фіксаторів
Призначений для акуратного демонтажу кліпс, пістонів та інших фіксаторів без пошкодження елементів обшивки.
Зручність роботи
- Коротке виконання підходить для легкодоступних кліпс
- Подовжене виконання дає змогу працювати з кліпсами, розташованими глибоко за елементами обшивки
Міцна конструкція
- Нікельоване лезо з хромованадієвої сталі
- Стійке до зношування при інтенсивному використанні
Комфортне утримання
Двокомпонентна ручка забезпечує надійний хват і зручність під час роботи.
Характеристики
| Ширина прорізу леза | 12 мм |
| Довжина леза | 120 мм |
| Ширина прорізу леза (ззаду) | 7 мм |
| Виконання | Короткий |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.