Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

З'єднувач решетування до крокв (HDG)
Фото - 1 - З'єднувач решетування до крокв (HDG)
Фото - 2 - З'єднувач решетування до крокв (HDG)
Фото - 3 - З'єднувач решетування до крокв (HDG)
Фото - 1 - З'єднувач решетування до крокв (HDG)
Фото - 2 - З'єднувач решетування до крокв (HDG)
Фото - 3 - З'єднувач решетування до крокв (HDG)

З'єднувач решетування до крокв (HDG) (0681210000)

З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х210х34 -арт. 0681210000
Номер товару 0681210000
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
108 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кріплення перехресних брусів у прихованих місцях (наприклад, кріплення крокв, підвіска комірцевої балки). Для поглинання горизонтальних зусиль слід використовувати 2 або 4 з'єднувачі крокви з прогоном на одне з'єднання, залежно від навантаження. Примітка Необхідно враховувати поперечне навантаження з'єднаних брусів і при необхідності перевіряти його. Поперечне посилення можна додати за допомогою гвинтів з повною різьбою ASSY plus FT. ETA 09/0219
Кількість отворів у додатковій балці + головній балці 14 + 14 шт.
Вага 146 г
Товщина 2 мм
Ширина x висота x глибина 34 x 210 x 34 мм
Глибина 34 мм
Діаметр отвору у додатковій балці nJ/головній балці nH 5 / 5 мм
Стандарт матеріалу DIN EN 10327:2004
Сертифікат ETA-09/0219
Позначення матеріалу DX51D
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка
Виконання Тип справа та зліва
Область застосування З'єднувачі решетування до крокв (HDG) використовуються в дерев'яному будівництві, наприклад, для кріплення обрешітки, поглинання вітру, підвішування комірних балок або як захист від скручування балок в несучих з'єднаннях. Інструкція Дозволені кріпильні елементи: Гребінчастий/ребристий цвях відповідно до EN 14592: 4,0 x 40 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Кріплення перехресних брусів у прихованих місцях (наприклад, кріплення крокв, підвіска комірцевої балки). Для поглинання горизонтальних зусиль слід використовувати 2 або 4 з'єднувачі крокви з прогоном на одне з'єднання, залежно від навантаження. Примітка Необхідно враховувати поперечне навантаження з'єднаних брусів і при необхідності перевіряти його. Поперечне посилення можна додати за допомогою гвинтів з повною різьбою ASSY plus FT. ETA 09/0219
Характеристики arrow_down
Кількість отворів у додатковій балці + головній балці 14 + 14 шт.
Вага 146 г
Товщина 2 мм
Ширина x висота x глибина 34 x 210 x 34 мм
Глибина 34 мм
Діаметр отвору у додатковій балці nJ/головній балці nH 5 / 5 мм
Стандарт матеріалу DIN EN 10327:2004
Сертифікат ETA-09/0219
Позначення матеріалу DX51D
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка
Виконання Тип справа та зліва
Застосування arrow_down
Область застосування З'єднувачі решетування до крокв (HDG) використовуються в дерев'яному будівництві, наприклад, для кріплення обрешітки, поглинання вітру, підвішування комірних балок або як захист від скручування балок в несучих з'єднаннях. Інструкція Дозволені кріпильні елементи: Гребінчастий/ребристий цвях відповідно до EN 14592: 4,0 x 40 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
216.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
102.72 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
127.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
1213.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3139.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1200 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити