Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет робочий зимовий VIKING, сіро-чорний, розмір S
Фото - 1 - Жилет робочий зимовий VIKING, сіро-чорний, розмір S
Фото - 2 - Жилет робочий зимовий VIKING, сіро-чорний, розмір S
Фото - 1 - Жилет робочий зимовий VIKING, сіро-чорний, розмір S
Фото - 2 - Жилет робочий зимовий VIKING, сіро-чорний, розмір S

Жилет робочий зимовий VIKING, сіро-чорний, розмір S (5899707500)

Жилет робочий зимовий VIKING, сіро-чорний, розмір S -арт. 5899707500
Номер товару 5899707500
В наявності
Ціна:
1800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зимовий робочий жилет VIKING забезпечує максимальний захист від холоду
Використовується в будівельній галузі, майстернях, на виробництві, в транспорті та на складських роботах

  • Стильний, функціональний та довговічний
  • Світловідбивальні деталі
  • Дві бічні кишені
  • Нагрудна кишеня
  • Відмінна теплоізоляція

Склад: Канвас, 65% поліестер, 35% бавовна, щільність 270 г/м² Розміри: S - 3XL



Таблиця розмірів
Вага одиниці поверхні тканини на м² 270 г/м²
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Розмір S
Тип продукту Жилет
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зимовий робочий жилет VIKING забезпечує максимальний захист від холоду
Використовується в будівельній галузі, майстернях, на виробництві, в транспорті та на складських роботах

  • Стильний, функціональний та довговічний
  • Світловідбивальні деталі
  • Дві бічні кишені
  • Нагрудна кишеня
  • Відмінна теплоізоляція

Склад: Канвас, 65% поліестер, 35% бавовна, щільність 270 г/м² Розміри: S - 3XL



Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 270 г/м²
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Розмір S
Тип продукту Жилет
Призначення Робоча
Колір Сірий колір, Чорний колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6466.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2795.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5040 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
516 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити