Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Затискач стартового кабелю, 200A, червоний
Фото - 1 - Затискач стартового кабелю, 200A, червоний
Фото - 2 - Затискач стартового кабелю, 200A, червоний
Фото - 1 - Затискач стартового кабелю, 200A, червоний
Фото - 2 - Затискач стартового кабелю, 200A, червоний

Затискач стартового кабелю, 200A, червоний (07733061)

Затиск стартового кабелю типу "крокодил", повністю ізольований, 200 А, червоний -арт. 07733061
Номер товару 07733061
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Повністю ізольований, 200 А

Оцинкований листовий метал; з мідною сітчастою стрічкою для підключення клем
Кожна сторона затискача посилена вставкою з оцинкованої латуні
Морозостійка ізоляція (Escorena Ultra EVA)

Підключення кабелю до 35 мм² за допомогою обжимного з'єднувача:
  • Болт M6 і гайка
  • Компенсація навантаження при натягу

Вага: приблизно 160 г
Кут розкриття: 45 ° / 35 мм
Довжина 160 мм
Сила струму, макс. 200 A
Ширина зіву 35 мм
Поперечний перетин дроту, макс. 35 мм²
Кут відкриття 45 °
Матеріал Листова сталь
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Повністю ізольований, 200 А

Оцинкований листовий метал; з мідною сітчастою стрічкою для підключення клем
Кожна сторона затискача посилена вставкою з оцинкованої латуні
Морозостійка ізоляція (Escorena Ultra EVA)

Підключення кабелю до 35 мм² за допомогою обжимного з'єднувача:
  • Болт M6 і гайка
  • Компенсація навантаження при натягу

Вага: приблизно 160 г
Кут розкриття: 45 ° / 35 мм
Характеристики arrow_down
Довжина 160 мм
Сила струму, макс. 200 A
Ширина зіву 35 мм
Поперечний перетин дроту, макс. 35 мм²
Кут відкриття 45 °
Матеріал Листова сталь
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
12.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
95.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4301.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
120.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити