Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для захисту днища автомобіля, спрей, 500 ml
Фото - 1 - Засіб для захисту днища автомобіля, спрей, 500 ml
Знижка -15 %
Фото - 2 - Засіб для захисту днища автомобіля, спрей, 500 ml
Знижка -15 %
Фото - 1 - Засіб для захисту днища автомобіля, спрей, 500 ml
Фото - 2 - Засіб для захисту днища автомобіля, спрей, 500 ml

Засіб для захисту днища автомобіля, спрей, 500 ml (0892073)

Засіб для захисту днища автомобіля, спрей, чорний, 500 мл -арт. 0892073
Номер товару 0892073
В наявності
Ціна:
627.06 грн/шт
-15 %
533.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисне покриття на бітумній основі, містить розчинники Не підлягає фарбуванню
  • Стійкий до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів.
  • З довгостроковим ефективним захистом

Примітка
Переверніть балон після використання і натисніть клапан для його очищення. Не розпиляти на шарніри, двигуни, трансмісії і гальмівні системи

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку
Густина 1,09 г/см³
Температурний діапазон застосування, мін. 15 °C
Час висихання 2,5 год
Відстань розпилення, мін. 20 см
Температура займання активної речовини 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Мін. термостійкість -25 °C
Відстань розпилення, макс. 30 см
Вміст 500 мл
Час утворення поверхневої плівки, мін. 75 хв
Вага вмісту 790 г
Макс. термостійкість 80 °C
Хімічна основа Бітуми
Час утворення поверхневої плівки, умови за 20 °C
Густина за умови за 20 °C
Висихання за умов за 20 °C
Повне висихання, умови за 20 °C, вологий шар 400 мкм
Перекривання / можливість повторного нанесення Ні
Необхідна підготовка основи Суха поверхня, без пилу і жиру
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Частка змісту твердих речовин, мін. 33%
Сфера застосування:
Застосовується для ремонту і захисту невидимих ​​областей, які не потребують фарбування. Є відмінним шумопоглинаючим засобом для колісних арок, днища автомобіля і т. д. Інструкції
Перед застосуванням добре збовтайте балон. Поверхня повинна бути сухою, чистою, без іржі і мастила. Оптимальна відстань при нанесенні - 30 см. Для нанесення товстого шару, необхідно щоб кожен шар повністю висох.
Игорь 25.08.2023

Хороше средство, использую уже не первый раз. Wurth всегда с качеством на высоте.

Володимир 02.10.2026

Хочу закрити ним низ ніш вентиляції в багажнику, на фарбі/лаку нормально тримається? Чи треба пройтися якимось зерном для адгезії?

Адміністратор

Якщо лак у ніші дуже гладкий і глянцевий, я б для надійності злегка заматував його, не протираючи до металу. Це вже моя практична рекомендація, а не вимога з інструкції. Оптимально: Вимити й добре висушити. Знежирити. Глянцевий лак легко заматувати абразивом приблизно P400–P600 або сірим Scotch-Brite. Знову прибрати пил/знежирити. Нанести 2 тонші шари замість одного дуже товстого.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисне покриття на бітумній основі, містить розчинники Не підлягає фарбуванню
  • Стійкий до бризок і солоної води, слабких кислот і лугів.
  • З довгостроковим ефективним захистом

Примітка
Переверніть балон після використання і натисніть клапан для його очищення. Не розпиляти на шарніри, двигуни, трансмісії і гальмівні системи

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку
Характеристики arrow_down
Густина 1,09 г/см³
Температурний діапазон застосування, мін. 15 °C
Час висихання 2,5 год
Відстань розпилення, мін. 20 см
Температура займання активної речовини 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Мін. термостійкість -25 °C
Відстань розпилення, макс. 30 см
Вміст 500 мл
Час утворення поверхневої плівки, мін. 75 хв
Вага вмісту 790 г
Макс. термостійкість 80 °C
Хімічна основа Бітуми
Час утворення поверхневої плівки, умови за 20 °C
Густина за умови за 20 °C
Висихання за умов за 20 °C
Повне висихання, умови за 20 °C, вологий шар 400 мкм
Перекривання / можливість повторного нанесення Ні
Необхідна підготовка основи Суха поверхня, без пилу і жиру
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Частка змісту твердих речовин, мін. 33%
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Застосовується для ремонту і захисту невидимих ​​областей, які не потребують фарбування. Є відмінним шумопоглинаючим засобом для колісних арок, днища автомобіля і т. д. Інструкції
Перед застосуванням добре збовтайте балон. Поверхня повинна бути сухою, чистою, без іржі і мастила. Оптимальна відстань при нанесенні - 30 см. Для нанесення товстого шару, необхідно щоб кожен шар повністю висох.
Відгуків (2) arrow_down
Игорь 25.08.2023

Хороше средство, использую уже не первый раз. Wurth всегда с качеством на высоте.

Володимир 02.10.2026

Хочу закрити ним низ ніш вентиляції в багажнику, на фарбі/лаку нормально тримається? Чи треба пройтися якимось зерном для адгезії?

Адміністратор

Якщо лак у ніші дуже гладкий і глянцевий, я б для надійності злегка заматував його, не протираючи до металу. Це вже моя практична рекомендація, а не вимога з інструкції. Оптимально: Вимити й добре висушити. Знежирити. Глянцевий лак легко заматувати абразивом приблизно P400–P600 або сірим Scotch-Brite. Знову прибрати пил/знежирити. Нанести 2 тонші шари замість одного дуже товстого.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
254.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності