Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для захисту днища автомобіля, рідина, 1000 ml
Фото - 1 - Засіб для захисту днища автомобіля, рідина, 1000 ml
Знижка -15 %
Фото - 2 - Засіб для захисту днища автомобіля, рідина, 1000 ml
Знижка -15 %
Фото - 1 - Засіб для захисту днища автомобіля, рідина, 1000 ml
Фото - 2 - Засіб для захисту днища автомобіля, рідина, 1000 ml
Video thumbnail for Засіб для захисту днища автомобіля, рідина, 1000 ml

Засіб для захисту днища автомобіля, рідина, 1000 ml (0892072)

5 відгуків Написати відгук
Засіб для захисту днища автомобіля, рідина, чорний, 1000 мл -арт. 0892072
Номер товару 0892072
В наявності
Ціна:
603.78 грн/шт
-15 %
513.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Засіб для захисту днища автомобіля 1000 мл від Wurth - ідеальне рішення для надійного захисту вашого автомобіля від зносу та корозії

Покриття на бітумній основі, що містить розчинники, не підлягає фарбуванню, забезпечуючи максимальний захист днища вашого автомобіля. Завдяки довготривалому захисту та антигучному ефекту, ваш автомобіль залишиться в ідеальному стані протягом тривалого часу

Цей засіб стійкий до бризок та солоної води, слабких кислот та основ, гарантуючи надійний захист навіть у найважчих умовах експлуатації

Дотримуйтесь інструкцій з використання, щоб забезпечити максимальну ефективність захисту

  • Після використання переверніть аерозольний балон вгору дном і розпилюйте доти, доки клапан не спорожніє
  • Не розпилюйте на з'єднання, двигуни, шестерні та гальмівні системи

Застосовуйте інструкції та рекомендації, щоб досягти кращих результатів. Ми гарантуємо стабільну якість продукції та залишаємо за собою право вносити технічні зміни та вдосконалювати продукцію.

Густина 1,09 кг/м³
Вміст 1000 мл
Вага вмісту 1090 г
Час висихання 2,5 год
Відстань розпилення, мін. 20 см
Температура займання активної речовини 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -25 °C
Мін. термостійкість -25 °C
Відстань розпилення, макс. 30 см
Час утворення поверхневої плівки, мін. 75 хв
Макс. термостійкість 80 °C
Хімічна основа Бітуми
Час утворення поверхневої плівки, умови за 20 °C
Густина за умови за 20 °C
Висихання за умов за 20 °C
Повне висихання, умови за 20 °C, вологий шар 400 мкм
Перекривання / можливість повторного нанесення Ні
Необхідна підготовка основи Суха поверхня, без пилу і жиру
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Частка змісту твердих речовин, мін. 66%
Сфера застосування:
Застосовується для ремонту і захисту невидимих ​​областей, які не потребують фарбування. Є відмінним шумопоглинаючим засобом для колісних арок, днища автомобіля і т. д. Інструкції
Перед застосуванням добре збовтайте балон. Поверхня повинна бути сухою, чистою, без іржі і мастила. Оптимальна відстань при нанесенні - 30 см. Для нанесення товстого шару, необхідно щоб кожен шар повністю висох.
Макс 01.08.2022

Посоветовал механик на сто, задули быстро, успел сделать до дождей, пока все ок

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Николай 07.02.2024

Давно искал надежную защиту для днища своего автомобиля. Решил попробовать этот вариант и не прогадал! Легко наносится, быстро сохнет, отлично защищает от ржавчины и гравия. Уже несколько месяцев езжу без проблем, а дно как новое. Рекомендую всем)

Сергей 15.03.2024

Я как автолюбитель со стажем и всегда стараюсь тщательно ухаживать за своей машиной. Недавно обработал днище автомобиля и остался очень доволен. Средство легко наносится, не имеет резкого запаха, создает прочное и эластичное покрытие.

Максим 02.04.2024

Долго выбирал, чем обработать дно своего автомобиля. Перечитал много отзывов и остановился на средстве Wurth. Не ошибся! Средство отлично ложится, быстро сохнет, не течет. Дно теперь выглядит как новое.

Денис 14.07.2024

Дуже подобається. Два роки після нанесення все добре.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Засіб для захисту днища автомобіля, рідина, 1000 ml - відео
Опис arrow_down

Засіб для захисту днища автомобіля 1000 мл від Wurth - ідеальне рішення для надійного захисту вашого автомобіля від зносу та корозії

Покриття на бітумній основі, що містить розчинники, не підлягає фарбуванню, забезпечуючи максимальний захист днища вашого автомобіля. Завдяки довготривалому захисту та антигучному ефекту, ваш автомобіль залишиться в ідеальному стані протягом тривалого часу

Цей засіб стійкий до бризок та солоної води, слабких кислот та основ, гарантуючи надійний захист навіть у найважчих умовах експлуатації

Дотримуйтесь інструкцій з використання, щоб забезпечити максимальну ефективність захисту

  • Після використання переверніть аерозольний балон вгору дном і розпилюйте доти, доки клапан не спорожніє
  • Не розпилюйте на з'єднання, двигуни, шестерні та гальмівні системи

Застосовуйте інструкції та рекомендації, щоб досягти кращих результатів. Ми гарантуємо стабільну якість продукції та залишаємо за собою право вносити технічні зміни та вдосконалювати продукцію.

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 1,09 кг/м³
Вміст 1000 мл
Вага вмісту 1090 г
Час висихання 2,5 год
Відстань розпилення, мін. 20 см
Температура займання активної речовини 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -25 °C
Мін. термостійкість -25 °C
Відстань розпилення, макс. 30 см
Час утворення поверхневої плівки, мін. 75 хв
Макс. термостійкість 80 °C
Хімічна основа Бітуми
Час утворення поверхневої плівки, умови за 20 °C
Густина за умови за 20 °C
Висихання за умов за 20 °C
Повне висихання, умови за 20 °C, вологий шар 400 мкм
Перекривання / можливість повторного нанесення Ні
Необхідна підготовка основи Суха поверхня, без пилу і жиру
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Частка змісту твердих речовин, мін. 66%
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Застосовується для ремонту і захисту невидимих ​​областей, які не потребують фарбування. Є відмінним шумопоглинаючим засобом для колісних арок, днища автомобіля і т. д. Інструкції
Перед застосуванням добре збовтайте балон. Поверхня повинна бути сухою, чистою, без іржі і мастила. Оптимальна відстань при нанесенні - 30 см. Для нанесення товстого шару, необхідно щоб кожен шар повністю висох.
Відгуків (5) arrow_down
Макс 01.08.2022

Посоветовал механик на сто, задули быстро, успел сделать до дождей, пока все ок

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Николай 07.02.2024

Давно искал надежную защиту для днища своего автомобиля. Решил попробовать этот вариант и не прогадал! Легко наносится, быстро сохнет, отлично защищает от ржавчины и гравия. Уже несколько месяцев езжу без проблем, а дно как новое. Рекомендую всем)

Сергей 15.03.2024

Я как автолюбитель со стажем и всегда стараюсь тщательно ухаживать за своей машиной. Недавно обработал днище автомобиля и остался очень доволен. Средство легко наносится, не имеет резкого запаха, создает прочное и эластичное покрытие.

Максим 02.04.2024

Долго выбирал, чем обработать дно своего автомобиля. Перечитал много отзывов и остановился на средстве Wurth. Не ошибся! Средство отлично ложится, быстро сохнет, не течет. Дно теперь выглядит как новое.

Денис 14.07.2024

Дуже подобається. Два роки після нанесення все добре.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
254.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності