Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x360
Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x360
Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x360 (0502181)
Хомут пластмасовий чорний 7,8x360 -арт. 0502181
Номер товару 0502181
В наявності
Ціна:
6.42 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором.
Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
- Легко піддається вторинній переробці
- Безпечно пов'язані кабелі
- Стяжка з внутрішніми зубцями
- Додатковий інструмент для збирання не потрібний
Можна застебнути вручну - Стійкість до лугів, олій, мастил та моторного палива
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-100 мм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від -10 до 85 °C |
| Довжина | 360 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Застосування
Складання шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень
Примітка
Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами, та/або окислювачами, особливо при високих температурах
Не є стійким до дії мінеральних кислот та/або хімічних окислювачів
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Стандартний кабельний роз'єм із пластмасовим фіксатором.
Для швидкого, безпроблемного та надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
- Легко піддається вторинній переробці
- Безпечно пов'язані кабелі
- Стяжка з внутрішніми зубцями
- Додатковий інструмент для збирання не потрібний
Можна застебнути вручну - Стійкість до лугів, олій, мастил та моторного палива
Характеристики
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1,6-100 мм |
| Температура монтажу, мін./макс. | від -10 до 85 °C |
| Довжина | 360 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Застосування
Застосування
Складання шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень
Примітка
Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами, та/або окислювачами, особливо при високих температурах
Не є стійким до дії мінеральних кислот та/або хімічних окислювачів
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Хомут пластмасовий, білий, 7,8х360
Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x540
Хомут пластмасовий, білий, 7,8x540
Хомут пластмасовий, білий, 7,8х750
Хомут пластмасовий, чорний, 2,5х200
Хомут пластмасовий, білий, 4,8x280
Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x750
Хомут пластмасовий, білий, 2,5x100
Хомут пластмасовий, чорний, 2,5x100
Хомут пластмасовий, білий, 3,6x140
Немає відгуків про цей товар.