Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут пластмасовий, білий, 4,8x178
Фото - 1 - Хомут пластмасовий, білий, 4,8x178
Фото - 2 - Хомут пластмасовий, білий, 4,8x178
Фото - 1 - Хомут пластмасовий, білий, 4,8x178
Фото - 2 - Хомут пластмасовий, білий, 4,8x178

Хомут пластмасовий, білий, 4,8x178 (050214)

Хомут пластмасовий білий 4,8X178 -арт. 050214
Номер товару 050214
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо. Легко піддається вторинній переробці Безпечно зв'язані кабелі Стяжка з внутрішніми зубцями Додатковий інструмент для збірки не потрібен Можна застебнути вручну Стійкість до лугів, масел, мастил та моторного палива Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-40 мм
Температура монтажу, мін./макс. від -10 до 85 °C
Довжина 178 мм
Сила розтягування, макс. 220 Н
Ширина 4,8 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Матеріал PA - Поліамід
Колір Натуральний
Не містить силікону Так
Область застосування Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання і атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють дію УФ-випромінювання на матеріал.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо. Легко піддається вторинній переробці Безпечно зв'язані кабелі Стяжка з внутрішніми зубцями Додатковий інструмент для збірки не потрібен Можна застебнути вручну Стійкість до лугів, масел, мастил та моторного палива Примітка Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів
Характеристики arrow_down
Діаметр стягування, мін./макс. 1,6-40 мм
Температура монтажу, мін./макс. від -10 до 85 °C
Довжина 178 мм
Сила розтягування, макс. 220 Н
Ширина 4,8 мм
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 85 °C
Матеріал PA - Поліамід
Колір Натуральний
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Область застосування Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів Натуральний: Для використання всередині приміщень Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання і атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють дію УФ-випромінювання на матеріал.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2.39 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1535.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
18.78 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити