Хомут пластмасовий, білий, 2,5x200
Хомут пластмасовий, білий, 2,5x200
Хомут пластмасовий, білий, 2,5x200 (0502115)
Хомут пластмасовий білий 2,5X200 -арт. 0502115
Номер товару 0502115
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
Легко піддається вторинній переробці
Безпечно зв'язані кабелі
Стяжка з внутрішніми зубцями
Додатковий інструмент для збірки не потрібен
Можна застебнути вручну
Стійкість до лугів, масел, мастил та моторного палива
Примітка
Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах
Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1-52 мм |
| Ширина | 2,5 мм |
| Довжина | 200 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 80 Н |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Область застосування
Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень
Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання і атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють дію УФ-випромінювання на матеріал.
Інформація про продукт
Опис
Для швидкого, безпроблемного і надійного зв'язування кабелів, джгутів проводів, шлангів тощо.
Легко піддається вторинній переробці
Безпечно зв'язані кабелі
Стяжка з внутрішніми зубцями
Додатковий інструмент для збірки не потрібен
Можна застебнути вручну
Стійкість до лугів, масел, мастил та моторного палива
Примітка
Будьте обережні при контакті з сильними мінеральними кислотами та / або окислювачами, особливо при високих температурах
Не є стійким до впливу мінеральних кислот та / або хімічних окислювачів
Характеристики
| Діаметр стягування, мін./макс. | 1-52 мм |
| Ширина | 2,5 мм |
| Довжина | 200 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Сила розтягування, макс. | 80 Н |
| Матеріал | PA - Поліамід |
| Колір | Натуральний |
| Не містить силікону | Так |
Застосування
Область застосування
Збірка шаф управління, установки, автомобілебудування, автомайстерні, заводські цехи, будівництво ліфтів
Натуральний: Для використання всередині приміщень
Чорний: Стійкість до УФ-випромінювання і атмосферних впливів. Вуглецеві добавки уповільнюють дію УФ-випромінювання на матеріал.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Хомут пластмасовий, білий, 7,8х360
Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x540
Хомут пластмасовий, білий, 7,8x540
Хомут пластмасовий, білий, 7,8х750
Хомут пластмасовий, чорний, 2,5х200
Хомут пластмасовий, білий, 4,8x280
Хомут пластмасовий, чорний, 7,8x750
Хомут пластмасовий, білий, 2,5x100
Хомут пластмасовий, чорний, 2,5x100
Хомут пластмасовий, білий, 3,6x140
Немає відгуків про цей товар.