Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка точної механіки PH000X40
Фото - 1 - Викрутка точної механіки PH000X40
Знижка -27.5 %
Фото - 2 - Викрутка точної механіки PH000X40
Знижка -27.5 %
Фото - 3 - Викрутка точної механіки PH000X40
Знижка -27.5 %
Фото - 1 - Викрутка точної механіки PH000X40
Фото - 2 - Викрутка точної механіки PH000X40
Фото - 3 - Викрутка точної механіки PH000X40

Викрутка точної механіки PH000X40 (06134814)

Викрутка точної механіки PREC-PH000X40 -арт. 06134814
Номер товару 06134814
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеально підходить для тонких і делікатних гвинтів, що використовуються в електротехніці і точної механіки.
  • Обертається центрирующая головка з великими карманами для пальців.
    Для оптимізованої роботи в створенні годинників.
  • Маркування символу гвинта і розміру на ковпачку центрування.
    Проста і швидка ідентифікація.
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
    Комфортна і приємна робота.
  • Зона швидкого обертання.
    Для швидкої роботи в повному положенні.
Тип наконечника: PH000 Довжина леза: 40 мм Довжина ручки / діаметр головки: 101,5 / 17 мм Круглі хромовані леза із спеціальної загартованої надміцної сталі, матове хромування. Забезпечує оптимальний антикорозійний захист.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеально підходить для тонких і делікатних гвинтів, що використовуються в електротехніці і точної механіки.
  • Обертається центрирующая головка з великими карманами для пальців.
    Для оптимізованої роботи в створенні годинників.
  • Маркування символу гвинта і розміру на ковпачку центрування.
    Проста і швидка ідентифікація.
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
    Комфортна і приємна робота.
  • Зона швидкого обертання.
    Для швидкої роботи в повному положенні.
Тип наконечника: PH000 Довжина леза: 40 мм Довжина ручки / діаметр головки: 101,5 / 17 мм Круглі хромовані леза із спеціальної загартованої надміцної сталі, матове хромування. Забезпечує оптимальний антикорозійний захист.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
158.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
147 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити