Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта TX45, L120 mm, метрична 10 mm
Фото - 1 - Біта TX45, L120 mm, метрична 10 mm
Фото - 1 - Біта TX45, L120 mm, метрична 10 mm

Біта TX45, L120 mm, метрична 10 mm (0614788245)

Біта TX45, довжина 120 mm, привід 10 mm -арт. 0614788245
Номер товару 0614788245
В наявності
Ціна:
147 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Біти для всіх поширених розмірів TX

Швидке, безпечне та легке закручування
  • Форма приводу забезпечує оптимальну передачу сили під час закручування
  • Точне центрування біти та максимальна площа контакту біти з гвинтовим приводом полегшують правильне закручування навіть під час виконання численних операцій закручування

Одна біта для ручних та електричних інструментів
  • Метричний шестигранний привід забезпечує надійне утримання біти в інструменті

Міцна та якісна біта
  • Матеріал біти забезпечує термін служби, що значно перевищує середній
  • Довговічність біти зменшує витрати на заміну та зберігання
Привід 10 мм
Довжина 120 мм
Розмір наконечника TX45
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Біти для всіх поширених розмірів TX

Швидке, безпечне та легке закручування
  • Форма приводу забезпечує оптимальну передачу сили під час закручування
  • Точне центрування біти та максимальна площа контакту біти з гвинтовим приводом полегшують правильне закручування навіть під час виконання численних операцій закручування

Одна біта для ручних та електричних інструментів
  • Метричний шестигранний привід забезпечує надійне утримання біти в інструменті

Міцна та якісна біта
  • Матеріал біти забезпечує термін служби, що значно перевищує середній
  • Довговічність біти зменшує витрати на заміну та зберігання
Характеристики arrow_down
Привід 10 мм
Довжина 120 мм
Розмір наконечника TX45
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -83.8 %
1117.86 грн/шт
180.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -59 %
1086 грн/шт
445.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності