Анкер W-HAZ/S M16x182/50
Анкер W-HAZ/S M16x182/50
Анкер W-HAZ/S M16x182/50 (0905224003)
Анкер для високих навантажень W-HAZ/S (A2K) M16x182/50
Для розтягнутої та стиснутої зон бетону
Оцинкована сталь
Номер товару 0905224003
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
1117.86 грн/шт
-83.8 %
180.66 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для кріплення в бетоні з тріщинами і без. Оцинкована сталь.
Висока несуча здатність, для високих і середніх навантажень
Невеликі міжосьові відстані і расстоянік до краю підстави
Наскрізний монтаж заощаджує час
Навантаження може бути додана відразу після установки
Анкер з контрольованим крутним моментом, оцинкована сталь
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 100 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 130 мм |
| Крутний момент анкерування (T inst) | 160 Нм |
| Довжина анкера (l) | 182 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 24 мм |
| Розмір під ключ | 24 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 26 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 50 мм |
| Метричний діаметр анкера | M16 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування
Монтаж в стиснутій та розтягнутій зоні бетону, класом міцності С20/25 - С50/60
Застосовується для постійних і змінних (тривалих,короткочасних, епізодичних) навантажень, для сейсмічних навантажень категорії С1 та С2
Підходить для високих навантажень, як на вирив, так і на зріз
Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, апаратури тощо
Призначений для наскрізного монтажу
W-HAZ-S/S (оцинкована сталь) дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для кріплення в бетоні з тріщинами і без. Оцинкована сталь.
Висока несуча здатність, для високих і середніх навантажень
Невеликі міжосьові відстані і расстоянік до краю підстави
Наскрізний монтаж заощаджує час
Навантаження може бути додана відразу після установки
Анкер з контрольованим крутним моментом, оцинкована сталь
Характеристики
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 100 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 130 мм |
| Крутний момент анкерування (T inst) | 160 Нм |
| Довжина анкера (l) | 182 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 24 мм |
| Розмір під ключ | 24 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 26 мм |
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 50 мм |
| Метричний діаметр анкера | M16 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування
Монтаж в стиснутій та розтягнутій зоні бетону, класом міцності С20/25 - С50/60
Застосовується для постійних і змінних (тривалих,короткочасних, епізодичних) навантажень, для сейсмічних навантажень категорії С1 та С2
Підходить для високих навантажень, як на вирив, так і на зріз
Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, апаратури тощо
Призначений для наскрізного монтажу
W-HAZ-S/S (оцинкована сталь) дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Анкер W-HAZ/S M10x108/15
Анкер W-HAZ/S M8x87/10
Анкер W-HAZ/S M10x118/25
Анкер W-HAZ/S M12x127/20
Анкер W-HAZ/S M10x93
Анкер W-HAZ/S M10x188/95
Анкер W-HAZ/S M12x107
Анкер W-HAZ/S-L M16x180/30
Анкер W-HAZ/S M20x222/60
Анкер W-HAZ/S M12x117/10
Анкер W-HAZ/S M12x147/40
Немає відгуків про цей товар.