Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер W-HAZ/S M8x87/10
Знижка -75.8 %
Фото - 1 - Анкер W-HAZ/S M8x87/10

Анкер W-HAZ/S M8x87/10 (0905212002)

Анкер для високих навантажень W-HAZ/S (A2K) M8x87/10 Для розтягнутої та стиснутої зон бетону Оцинкована сталь
Номер товару 0905212002
В наявності
Ціна:
138 грн/шт
-75.8 %
33.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кріплення в бетоні з тріщинами і без. Оцинкована сталь. Висока несуча здатність, для високих і середніх навантажень Невеликі міжосьові відстані і расстоянік до краю підстави Наскрізний монтаж заощаджує час Навантаження може бути додана відразу після установки Анкер з контрольованим крутним моментом, оцинкована сталь
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 10 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 12 мм
Розмір під ключ 13 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 14 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 30 нм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 60 мм
Глибина отвору (h 1) 80 мм
Довжина анкера (l) 87 мм
Метричний діаметр анкера M8
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Монтаж в стиснутій та розтягнутій зоні бетону, класом міцності С20/25 - С50/60 Застосовується для постійних і змінних (тривалих,короткочасних, епізодичних) навантажень, для сейсмічних навантажень категорії С1 та С2 Підходить для високих навантажень, як на вирив, так і на зріз Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, апаратури тощо Призначений для наскрізного монтажу W-HAZ-S/S (оцинкована сталь) дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кріплення в бетоні з тріщинами і без. Оцинкована сталь. Висока несуча здатність, для високих і середніх навантажень Невеликі міжосьові відстані і расстоянік до краю підстави Наскрізний монтаж заощаджує час Навантаження може бути додана відразу після установки Анкер з контрольованим крутним моментом, оцинкована сталь
Характеристики arrow_down
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 10 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 12 мм
Розмір під ключ 13 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 14 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 30 нм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 60 мм
Глибина отвору (h 1) 80 мм
Довжина анкера (l) 87 мм
Метричний діаметр анкера M8
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Монтаж в стиснутій та розтягнутій зоні бетону, класом міцності С20/25 - С50/60 Застосовується для постійних і змінних (тривалих,короткочасних, епізодичних) навантажень, для сейсмічних навантажень категорії С1 та С2 Підходить для високих навантажень, як на вирив, так і на зріз Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, апаратури тощо Призначений для наскрізного монтажу W-HAZ-S/S (оцинкована сталь) дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
451.78 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності