Бітa ТХ30, L75 mm, метрична 10 mm
Бітa ТХ30, L75 mm, метрична 10 mm
Бітa ТХ30, L75 mm, метрична 10 mm (0614788130)
Бітa ТХ30, довжина 75 mm, привід 10 mm -арт. 0614788130
Номер товару 0614788130
В наявності
Ціна:
102 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Біти для всіх поширених розмірів TX
Швидке, безпечне та легке закручування
Одна біта для ручних та електричних інструментів
Міцна та якісна біта
Швидке, безпечне та легке закручування
- Форма приводу забезпечує оптимальну передачу сили під час закручування
- Точне центрування біти та максимальна площа контакту біти з гвинтовим приводом полегшують правильне закручування навіть під час виконання численних операцій закручування
Одна біта для ручних та електричних інструментів
- Метричний шестигранний привід забезпечує надійне утримання біти в інструменті
Міцна та якісна біта
- Матеріал біти забезпечує термін служби, що значно перевищує середній
- Довговічність біти зменшує витрати на заміну та зберігання
| Привід | 10 мм |
| Довжина | 75 мм |
| Розмір наконечника | TX30 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Матеріал | Сталь |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Біти для всіх поширених розмірів TX
Швидке, безпечне та легке закручування
Одна біта для ручних та електричних інструментів
Міцна та якісна біта
Швидке, безпечне та легке закручування
- Форма приводу забезпечує оптимальну передачу сили під час закручування
- Точне центрування біти та максимальна площа контакту біти з гвинтовим приводом полегшують правильне закручування навіть під час виконання численних операцій закручування
Одна біта для ручних та електричних інструментів
- Метричний шестигранний привід забезпечує надійне утримання біти в інструменті
Міцна та якісна біта
- Матеріал біти забезпечує термін служби, що значно перевищує середній
- Довговічність біти зменшує витрати на заміну та зберігання
Характеристики
| Привід | 10 мм |
| Довжина | 75 мм |
| Розмір наконечника | TX30 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Матеріал | Сталь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Біта TX40, L120 mm, метрична 10 mm
Бітa ТХ40, L75 mm, метрична 10 mm
Біта TX27, L75 mm, метрична 10 mm
Бітa ТХ20, L75 mm, метрична 10 mm
Бітa ТХ25, L75 mm, метрична 10 mm
Немає відгуків про цей товар.