Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трубка термозбіжна, синя, 2,7-6,4 mm
Фото - 1 - Трубка термозбіжна, синя, 2,7-6,4 mm
Фото - 1 - Трубка термозбіжна, синя, 2,7-6,4 mm

Трубка термозбіжна, синя, 2,7-6,4 mm (0771870127)

Трубка термозбіжна, без клея, синя, 12,7-6,4 mm -арт. 0771870127
Номер товару 0771870127
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
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
На картонній основі для диспенсерної системи ORSY® 10

  • Діелектрична міцність: 20 кВ/мм
  • Мін./макс. температура усадки: від 90 до 200 °C
  • Матеріал: Поліолефін
Товщина стінки з усадкою 0,56 мм
Діаметр 12,7 мм
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 135 °C
Діаметр (з усадкою) 6,4 мм
Температура усадки, мін./макс. 90 ­ 200 °C
Матеріал Поліолефін
Колір Синій
Вогнестійкий Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

На картонній основі для диспенсерної системи ORSY® 10

  • Діелектрична міцність: 20 кВ/мм
  • Мін./макс. температура усадки: від 90 до 200 °C
  • Матеріал: Поліолефін
Характеристики arrow_down
Товщина стінки з усадкою 0,56 мм
Діаметр 12,7 мм
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 135 °C
Діаметр (з усадкою) 6,4 мм
Температура усадки, мін./макс. 90 ­ 200 °C
Матеріал Поліолефін
Колір Синій
Вогнестійкий Так