Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тонкостенная термоусадочная трубка
Фото - 1 - Тонкостенная термоусадочная трубка
Фото - 1 - Тонкостенная термоусадочная трубка

Тонкостенная термоусадочная трубка (0771870127)

Термоусадочная трубка ТРУБКА-Т/УС-СИНЯЯ-12,7-6,4MM
Номер товара 0771870127
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Без внутреннего клея На картонной втулке для подающей системы ORSY® 10 Доказательство работоспособности UL 224 (кроме прозрачного варианта)
Толщина стенки с усадкой 0,56 мм
Диаметр 12,7 мм
Электрическая прочность на пробой 20 кВ/мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 135 °C
Диаметр (с усадкой) 6,4 мм
Температура усадки, мин./макс. 90 ­ 200 °C
Материал Полиолефин
Цвет Синий
Пламезамедляющий Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Без внутреннего клея На картонной втулке для подающей системы ORSY® 10 Доказательство работоспособности UL 224 (кроме прозрачного варианта)
Характеристики arrow_down
Толщина стенки с усадкой 0,56 мм
Диаметр 12,7 мм
Электрическая прочность на пробой 20 кВ/мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 135 °C
Диаметр (с усадкой) 6,4 мм
Температура усадки, мин./макс. 90 ­ 200 °C
Материал Полиолефин
Цвет Синий
Пламезамедляющий Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
314.4 грн/шт
267.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить