Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тонкостенная термоусадочная трубка
Фото - 1 - Тонкостенная термоусадочная трубка
Фото - 1 - Тонкостенная термоусадочная трубка

Тонкостенная термоусадочная трубка (077183813)

Термоусадочная трубка ТРУБКА-Т/УС-ЧЁРНАЯ-39,0-13,0MM
Номер товара 077183813
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Без внутреннего клея На картонной втулке для подающей системы ORSY® 10
Толщина стенки с усадкой 0,86 мм
Диаметр (с усадкой) 13 мм
Электрическая прочность на пробой 20 кВ/мм
Диаметр 39 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 135 °C
Температура усадки, мин./макс. 90 ­ 200 °C
Материал Полиолефин
Пламезамедляющий Да
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Без внутреннего клея На картонной втулке для подающей системы ORSY® 10
Характеристики arrow_down
Толщина стенки с усадкой 0,86 мм
Диаметр (с усадкой) 13 мм
Электрическая прочность на пробой 20 кВ/мм
Диаметр 39 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 135 °C
Температура усадки, мин./макс. 90 ­ 200 °C
Материал Полиолефин
Пламезамедляющий Да
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
0.36 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
3.64 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить