Трубка термозбіжна, жовта, 25,4-12,7 mm
Трубка термозбіжна, жовта, 25,4-12,7 mm
Трубка термозбіжна, жовта, 25,4-12,7 mm (0771872254)
Трубка термозбіжна, без клея, жовта, 25,4-12,7 mm -арт. 0771872254
Номер товару 0771872254
В наявності
Ціна:
356.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
На картонній основі для диспенсерної системи ORSY® 10
- Діелектрична міцність: 20 кВ/мм
- Мін./макс. температура усадки: від 90 до 200 °C
- Матеріал: Поліолефін
| Товщина стінки з усадкою | 0,76 мм |
| Діаметр (з усадкою) | 12,7 мм |
| Електрична міцність на пробій | 20 кВ/мм |
| Діаметр | 25,4 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 135 °C |
| Температура усадки, мін./макс. | 90 200 °C |
| Колір | Жовтий |
| Матеріал | Поліолефін |
| Вогнестійкий | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
На картонній основі для диспенсерної системи ORSY® 10
- Діелектрична міцність: 20 кВ/мм
- Мін./макс. температура усадки: від 90 до 200 °C
- Матеріал: Поліолефін
Характеристики
| Товщина стінки з усадкою | 0,76 мм |
| Діаметр (з усадкою) | 12,7 мм |
| Електрична міцність на пробій | 20 кВ/мм |
| Діаметр | 25,4 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -55 135 °C |
| Температура усадки, мін./макс. | 90 200 °C |
| Колір | Жовтий |
| Матеріал | Поліолефін |
| Вогнестійкий | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Трубка термозбіжна, чорна, 4,8-2,4 mm
Трубка термозбіжна, синя, 5,4-12,7 mm
Трубка термозбіжна, жовта, 12,7-6,4 mm
Трубка термозбіжна, зелено-жовта, 3,2-1,6 mm
Трубка термозбіжна, біла, 5,4-12,7 mm
Трубка термозбіжна, червона, 12,7-6,4 mm
Немає відгуків про цей товар.