Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трубка термозбіжна, жовта, 12,7-6,4 mm
Фото - 1 - Трубка термозбіжна, жовта, 12,7-6,4 mm
Фото - 1 - Трубка термозбіжна, жовта, 12,7-6,4 mm

Трубка термозбіжна, жовта, 12,7-6,4 mm (0771872127)

Трубка термозбіжна, без клея, жовта, 12,7-6,4 mm -арт. 0771872127
Номер товару 0771872127
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

На картонній основі для диспенсерної системи ORSY® 10

  • Діелектрична міцність: 20 кВ/мм
  • Мін./макс. температура усадки: від 90 до 200 °C
  • Матеріал: Поліолефін
Товщина стінки з усадкою 0,56 мм
Діаметр 12,7 мм
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 135 °C
Діаметр (з усадкою) 6,4 мм
Температура усадки, мін./макс. 90 ­ 200 °C
Колір Жовтий
Матеріал Поліолефін
Вогнестійкий Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

На картонній основі для диспенсерної системи ORSY® 10

  • Діелектрична міцність: 20 кВ/мм
  • Мін./макс. температура усадки: від 90 до 200 °C
  • Матеріал: Поліолефін
Характеристики arrow_down
Товщина стінки з усадкою 0,56 мм
Діаметр 12,7 мм
Електрична міцність на пробій 20 кВ/мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 135 °C
Діаметр (з усадкою) 6,4 мм
Температура усадки, мін./макс. 90 ­ 200 °C
Колір Жовтий
Матеріал Поліолефін
Вогнестійкий Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт