Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка START UP 26, чорна, розмір XS
Фото - 1 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір XS
Знижка -35 %
Фото - 2 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір XS
Знижка -35 %
Фото - 3 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір XS
Знижка -35 %
Фото - 4 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір XS
Знижка -35 %
Фото - 1 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір XS
Фото - 2 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір XS
Фото - 3 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір XS
Фото - 4 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір XS

Толстовка START UP 26, чорна, розмір XS (M550926010)

Толстовка START UP 26, чорна, розмір XS, MODYF -арт. M550926010
Номер товару M550926010
В наявності
Ціна:
3120 грн/шт
-35 %
2028 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасна толстовка з логотипом на грудях
  • Високоякісна толстовка з бавовняної суміші
  • Бічні кишені на блискавці
  • Манжети, комір і низ з ребристої тканини
  • Високоякісний 3D-принт логотипа з силікону

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 310 г
Можна мити при 40 °C
Матеріал 55% бавовна, 45% поліестер
Розмір XS
Тип продукту Кофта
Призначення Робоча
Колір Чорний
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сучасна толстовка з логотипом на грудях
  • Високоякісна толстовка з бавовняної суміші
  • Бічні кишені на блискавці
  • Манжети, комір і низ з ребристої тканини
  • Високоякісний 3D-принт логотипа з силікону

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 310 г
Можна мити при 40 °C
Матеріал 55% бавовна, 45% поліестер
Розмір XS
Тип продукту Кофта
Призначення Робоча
Колір Чорний
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1590 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1704 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
907.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
972 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6540 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності