Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимова ROCKET, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка зимова ROCKET, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка зимова ROCKET, розмір 3XL

Куртка зимова ROCKET, розмір 3XL (5899600614)

Куртка зимова ROCKET, водовідштовхувальна, чорна, розмір 3XL -арт. 5899600614
Номер товару 5899600614
В наявності
Ціна:
3600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Водонепроникна та водовідштовхувальна зимова куртка Rocket, призначена для найсуворіших зим

Основні характеристики та переваги:
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • Світловідбивальні вставки
  • Капюшон, який регулюється та знімається
  • Еластичні манжети на рукавах
  • Водний стовп: 5000 мм
  • Паропроникність: 500 MVP
    Розміри: від L до 3XL
    Колір: Чорний
    Склад: Нейлон 210T з поліуретановим покриттям, водонепроникний
  • Розмір 3XL
    Призначення Вологостійка
    Тип продукту Куртка
    Колір Чорний
    Матеріал Нейлон 210T з поліуретановим покриттям

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Водонепроникна та водовідштовхувальна зимова куртка Rocket, призначена для найсуворіших зим

    Основні характеристики та переваги:
  • Дві бічні кишені на блискавці
  • Нагрудна кишеня на блискавці
  • Світловідбивальні вставки
  • Капюшон, який регулюється та знімається
  • Еластичні манжети на рукавах
  • Водний стовп: 5000 мм
  • Паропроникність: 500 MVP
    Розміри: від L до 3XL
    Колір: Чорний
    Склад: Нейлон 210T з поліуретановим покриттям, водонепроникний
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 3XL
    Призначення Вологостійка
    Тип продукту Куртка
    Колір Чорний
    Матеріал Нейлон 210T з поліуретановим покриттям
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    972 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1704 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    907.2 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    972 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    6540 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -57.2 %
    1122 грн/шт
    480 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    2786.4 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    5640 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити