Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Толстовка START UP 26, чорна, розмір 5XL
Фото - 1 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір 5XL
Знижка -35 %
Фото - 2 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір 5XL
Знижка -35 %
Фото - 3 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір 5XL
Знижка -35 %
Фото - 4 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір 5XL
Знижка -35 %
Фото - 1 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір 5XL
Фото - 2 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір 5XL
Фото - 3 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір 5XL
Фото - 4 - Толстовка START UP 26, чорна, розмір 5XL

Толстовка START UP 26, чорна, розмір 5XL (M550926007)

Толстовка START UP 26, чорна, розмір 5XL, MODYF -арт. M550926007
Номер товару M550926007
В наявності
Ціна:
3120 грн/шт
-35 %
2028 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасна толстовка з логотипом на грудях
  • Високоякісна толстовка з бавовняної суміші
  • Бічні кишені на блискавці
  • Манжети, комір і низ з ребристої тканини
  • Високоякісний 3D-принт логотипа з силікону

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 310 г
Можна мити при 40 °C
Матеріал 55% бавовна, 45% поліестер
Розмір 5XL
Тип продукту Кофта
Призначення Робоча
Колір Чорний
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сучасна толстовка з логотипом на грудях
  • Високоякісна толстовка з бавовняної суміші
  • Бічні кишені на блискавці
  • Манжети, комір і низ з ребристої тканини
  • Високоякісний 3D-принт логотипа з силікону

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 310 г
Можна мити при 40 °C
Матеріал 55% бавовна, 45% поліестер
Розмір 5XL
Тип продукту Кофта
Призначення Робоча
Колір Чорний
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури до 110º C, Не використовувати хімчистку
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2820 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
1128 грн/шт
958.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити