Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 °
Фото - 1 - Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 °
Фото - 1 - Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 °

Свердло спіральне HSS DIN 340 тип RN 130 ° (0624200750)

Свердло спіральне подовжене DIN340-HSS-D7,5 ZEBRA -арт. 0624200750
Номер товару 0624200750
Немає в наявності
Ціна:
477.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Подовжене прецизійне свердло для глибокого свердління сталі до 1000 Н/мм² та чавуну
На 20 % менше зусилля подачі порівняно зі звичайними свердлами, а також швидший хід свердління та м'якший спосіб роботи Оптимізоване перехресне потоншення
Точне різьблення Оптимізована хрестоподібно підточена вершина Прецизійне точкове свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
Ідеально підходить для свердління корончастих отворів Дуже точна геометрія вістря для точних отворів
Відмінні адгезійні властивості мастильно-охолоджувальних рідин і знижена схильність до накопичення відкладень матеріалу Покриття поверхні методом напилення
Упаковка зі 100% PCR (перероблений пластик з побутових відходів), на 100% придатний для вторинної переробки та сертифікований Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примітка При застосуванні спірального свердла, відповідного DIN 340, рекомендується спочатку просвердлити направляючий отвір. Наші точкові свердла для центрувального свердління на верстатах ЧПУ (арт. № 063644 ...) ідеально підходять для цього завдання
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Довжина спіральної частини 102 мм
Кут наконечника 130 °
Довжина 156 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Діаметр (Ø) 7,5 мм
Глибина свердління 75 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 340 / 10xD
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Випарений
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Глибина свердління (D), макс. 10xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Область застосування По сталі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Подовжене прецизійне свердло для глибокого свердління сталі до 1000 Н/мм² та чавуну
На 20 % менше зусилля подачі порівняно зі звичайними свердлами, а також швидший хід свердління та м'якший спосіб роботи Оптимізоване перехресне потоншення
Точне різьблення Оптимізована хрестоподібно підточена вершина Прецизійне точкове свердління без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
Ідеально підходить для свердління корончастих отворів Дуже точна геометрія вістря для точних отворів
Відмінні адгезійні властивості мастильно-охолоджувальних рідин і знижена схильність до накопичення відкладень матеріалу Покриття поверхні методом напилення
Упаковка зі 100% PCR (перероблений пластик з побутових відходів), на 100% придатний для вторинної переробки та сертифікований Cradle to Cradle Certified® Bronze
Примітка При застосуванні спірального свердла, відповідного DIN 340, рекомендується спочатку просвердлити направляючий отвір. Наші точкові свердла для центрувального свердління на верстатах ЧПУ (арт. № 063644 ...) ідеально підходять для цього завдання
Характеристики arrow_down
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Довжина спіральної частини 102 мм
Кут наконечника 130 °
Довжина 156 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Діаметр (Ø) 7,5 мм
Глибина свердління 75 мм
Стандарт / глибина свердління DIN 340 / 10xD
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Випарений
Підходить для типу обладнання Дриль, Акумуляторні шурупокрути, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Глибина свердління (D), макс. 10xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Застосування arrow_down
Область застосування По сталі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2.1 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -80.3 %
1.22 грн/шт
0.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
18000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
203.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
176.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
576.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
451.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення