Штани жіночі STRETCH X, білі, розмір 52
Штани жіночі STRETCH X, білі, розмір 52
Штани жіночі STRETCH X, білі, розмір 52 (M403354517)
Штани робочі жіночі STRETCH X, білі, розмір 52, MODYF -арт. M403354517
Номер товару M403354517
Немає в наявності
Ціна:
2820 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сучасні жіночі штани STRETCH X виготовлені зі стрейч-матеріалу. Вони забезпечують еластичність та максимальний комфорт
Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
Сім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, посилена зона колін, еластичний пояс
Потрійні прострочені шви, затискач для бейджа, кишені на колінах
Сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
Таблиця розмірів
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір одягу UK | 38 |
| Розмір | 52 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Білий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
| Тип продукту | Штани |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Сучасні жіночі штани STRETCH X виготовлені зі стрейч-матеріалу. Вони забезпечують еластичність та максимальний комфорт
Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
Сім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, посилена зона колін, еластичний пояс
Потрійні прострочені шви, затискач для бейджа, кишені на колінах
Сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
Таблиця розмірів
Характеристики
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір одягу UK | 38 |
| Розмір | 52 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 54 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Білий |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
| Тип продукту | Штани |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Штани жіночі STRETCH X, антрацит, розмір 32
Штани робочі жіночі STRETCH X, чорні, розмір 32
Немає відгуків про цей товар.