Штани жіночі STRETCH X, антрацит, розмір 44
Штани жіночі STRETCH X, антрацит, розмір 44
Штани жіночі STRETCH X, антрацит, розмір 44 (M403352509)
Штани робочі жіночі STRETCH X, антрацит, розмір 44, MODYF -арт. M403352509
Номер товару M403352509
В наявності
Ціна:
2820 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Сучасні жіночі штани STRETCH X виготовлені зі стрейч-матеріалу. Вони забезпечують еластичність та максимальний комфорт
Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
Сім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, посилена зона колін, еластичний пояс
Потрійні прострочені шви, затискач для бейджа, кишені на колінах
Сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
Таблиця розмірів
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір | 44 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
| Тип продукту | Штани |
| Розмір одягу UK | 32 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Сучасні жіночі штани STRETCH X виготовлені зі стрейч-матеріалу. Вони забезпечують еластичність та максимальний комфорт
Приховані ґудзики захищають поверхні від подряпин
Сім зовнішніх кишень, дві кишені для ручок, кишеня для лінійки
Тканина E-care (забезпечує 99% захист від електромагнітного випромінювання)
Світловідбивальні вставки, ергономічний крій, посилена зона колін, еластичний пояс
Потрійні прострочені шви, затискач для бейджа, кишені на колінах
Сертифіковані відповідно до DIN EN 14404, STANDARD 100 від OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
Таблиця розмірів
Характеристики
| Стандарт EN | 14404 |
| Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
| Розмір | 44 |
| Розмір FR / ES / PT / BE | 46 |
| Можна мити при | 60 °C |
| Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
| Стандарти | EN 14404 |
| Колір | Антрацит |
| Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку |
| Призначення | Робоча |
| Тип продукту | Штани |
| Розмір одягу UK | 32 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Штани жіночі STRETCH X, антрацит, розмір 32
Штани робочі жіночі STRETCH X, чорні, розмір 32
Немає відгуків про цей товар.